導電性グリース。 優れた特殊合成油を基油に、二硫化モリブデン・カーボンブラック等を添加したベンナイト系グリース。
用途遮断機などの電気摺動接触部に適しています。
仕様体積低効率:(JIS C 2101 24.(準拠))1.5Ω×106m
使用温度範囲(℃)-30~150
ちょう度No.1
滴点(℃)(JIS K 2220 8.)260以上
外観黒色粘ちょう状
混和ちょう度(JIS K 2220 7.)325
増ちょう剤ベントナイト
基油ポリグリコール
動粘度(mm2/s)基油(40℃):48.7(JIS K 2220 23.)
危険物の類別非危険物
特性導電性
1缶(2.5kg×1缶)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
付着力が強く、耐水性に優れ、一般潤滑箇所・摺動部に適し各種車両の足回りなどに広く使用されています。
特性付着性、耐水性
外観黄褐色粘ちょう状
増ちょう剤カルシウム石けん
基油鉱油
動粘度(mm2/s)12.5(100℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
数種の固体潤滑剤および、銅合金の磨耗防止剤を添加してあり、すぐれた耐圧性、耐摩耗性を示す。なお、鉛などの有害重金属を含まないグリースである。
使用温度範囲(℃)-20~150
外観黒褐色粘ちょう状
増ちょう剤リチウム
色黒褐色
基油鉱物油+ポリマー
商品タイプリチウムグリース
複合型のウレアを増ちょう剤とした基油に中粘度精製鉱油と特殊EP添加剤を使用した、熱にも水にも強い万能グリスです。
特殊EP剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れ、機械の寿命延長と信頼度の向上をはかります。
用途一般産業設備用。
耐熱、耐水、耐荷重性能を求められる潤滑、摺動箇所。
汎用
質量(kg)8
主成分ウレア・鉱物油
使用温度範囲(℃)-20~200
色淡褐色
容量(g)400
危険物の類別非危険物
微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。機械的安定性、極圧性に優れます。
用途農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。
ちょう度No.2
液色黄褐色
特性機械的安定性、極圧性
仕様カートリッジ
トラスコ品番362-0221
使用温度範囲(℃)-20~100
使用目的潤滑
主成分植物油、ヒドロキシカルシウム石けん
危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
二硫化モリブデンおよび極圧剤を含む万能リチウムグリースで、特に自動車の等速ジョイントなどの高荷重摺動部に適します。
ちょう度No.2
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐荷重性
使用温度範囲(℃)-20~130
滴点(℃)190
外観灰黒色粘ちょう状
混和ちょう度280
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
動粘度(mm2/s)15.5(100℃)
離油度(%)2.6
蒸発量(%)0.45
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
No.0・No.1は高性能リチウムグリースに高純度の二硫化モリブデンをバランスよく含有させたグリースです。高温下でも常に安定した性状を保ち、フレッティングなどによる摩耗も防ぎ、軸受寿命を延ばします。また、圧送性にも優れていて、集中給脂用としても適しています。
No.2は、汎用型の二硫化モリブデン含有グリースで、高荷重・衝撃荷重の潤滑箇所および摺動部の潤滑箇所に適したグリースです。
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
使用温度範囲(℃)-20~150
外観灰黒色粘ちょう状
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
危険物の類別非危険物
関連キーワード