8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (スズキ 純正オーディオ24ピン用)、SZ24です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントとリアの4cH分のフルレンジ信号とACC・12V常時電源・アースが取り出せます。
適合車種アルト (RS含む) 年式:R3/12~ 型式:HA37S/HA97Sエブリイ ワゴン 年式:R4/4~ 型式:DA17Wスイフト 年式:R5/12~ 型式:ZCDDS/ZCEDS/ZDDDS/ZDEDSスペーシア 年式:H29/12~R5/11 型式:MK33V/MK53Sスペーシアカスタム 年式:R5/11~ 型式:MK54S/MK94Sソリオ/ソリオバンディット 年式:R2/12~ 型式:MA27S/MA37S/MA47Sハスラー 年式:R2/1~ 型式:MR52S/MR92Sアルトラパン/アルトラパンショコラ 年式:R4/6~ 型式:HE33SワゴンR(スティングレー/カスタムZ/スマイル) 年式:R4/8~ 型式:MH35S/MH55S/MH85S/MH95S
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (ホンダ 純正オーディオ24ピン用)、HS242です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントとリアの4cH分のフルレンジ信号とACC・12V常時電源・アースが取り出せます。
適合車種ヴェゼル 年式:R3/4~ 型式:RV3/RV4/RV5/RV6ステップワゴン 年式:R4/5~ 型式:RP6/RP7/RP8N-BOX 年式:H29/9~ 型式:JF3/JF4N-ONE 年式:R2/12~ 型式:JG3/JG4N-WGN (カスタム含む) 年式:R1/8~ 型式:JH3/JH4ZR-V 年式:R5/4~ 型式:RZ3/RZ4/RZ5/RZ6
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (トヨタ ダイハツ 10ピン)、TD10です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントの2cH分の信号とACC線・12V常時電源線・アース線が取り出せます。※取り出しはフロントスピーカー信号のみ。※JBLプレミアムサウンドシステム車非対応/トヨタディスプレイオーディオ非対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (スズキ 純正オーディオ20ピン用)、SZ20です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントとリアの4ch分のフルレンジ信号とACC・12V常時電源・アース・イルミネーション電源が取り出せます。
型式JB64W 年式H30/7~ 主な適合車種ジムニー
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (トヨタ ダイハツ 10ピン/6ピン)、TD106です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントとリアの4cH分のフルレンジ信号とACC線・12V常時電源線・アース線が取り出せます。※JBLプレミアムサウンドシステム車非対応/トヨタディスプレイオーディオ非対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、BMG42です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
セット内容BMW 42ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス 適合車種3シリーズ 年式:H31/3~ モデルコード:G20/G214シリーズ 年式:R2/10~ モデルコード:G22/G23/G26/G82(M4)5シリーズ 年式:R2/10~ モデルコード:G30/G31
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、TDA2810-2です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
セット内容トヨタDA 28ピン コネクタ、10ピン用(第二世代) 電源 コネクタ、スピーカー分配ハーネス 型式MXAA52/MXAA54/AXAH52/AXAH54/AXAP54 年式R4/10~ 主な適合車種RAV4
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、MZ1620-2です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品マツダ 20ピン(第二世代)用 電源コネクタ、16ピン用 コネクタ、スピーカー分配ハーネス 型式KFEP/KF2P/KF5P 年式R2/12~ 主な適合車種CX-5
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷