絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: H&Hのすべての商品

467件中 441467
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クレスト手袋 マジック付き H&H

    クレスト手袋 マジック付き

    H&H
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    良質の牛床革を使用、耐摩耗性に優れ、冬は耐寒、夏は良く汗をとり、使うほどに手になじんで快適安全な作業ができます。
  • 円筒型防災面 ヘルメット用 H&H

    円筒型防災面 ヘルメット用

    H&H
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    正面や側面からの高速飛来物や一般飛来物の発生する作業に
    種類ヘルメット
  • 円筒型防災面 かぶり用 H&H

    円筒型防災面 かぶり用

    H&H
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    正面や側面からの高速飛来物や一般飛来物の発生する作業に
    種類かぶり用
  • サカイ式 ろ過材 H&H

    サカイ式 ろ過材

    H&H
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    粉じんやほこりを防ぐ! 農薬散布・グラインダー作業・土木工事・清掃等
    タイプ1010A用
  • 溶接棒バンドケース H&H

    溶接棒バンドケース

    H&H
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
  • 防水コネクター H&H

    防水コネクター

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    サイズ125V-2P-15A
  • 防水プラグ H&H

    防水プラグ

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • アースクリップ H&H

    アースクリップ

    H&H
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    サイズ200A
  • アイレックス溶接遮光プレート H&H

    アイレックス溶接遮光プレート

    H&H
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    軽量で割れにくい遮光プレート 有害な紫外線・赤外線や強い可視線から守ります
    サイズ#10
  • 鋼製Cクランプ 三方締め H&H

    鋼製Cクランプ 三方締め

    H&H
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
    寸法(mm)63×63
  • コーナークランプ H&H

    コーナークランプ

    H&H
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 軽くて丈夫なアルミ合金製
    最大口開き(mm)75
  • モンキーレンチ H&H

    モンキーレンチ

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
    材質クロームバナジューム鋼
  • ナイフ収納式六角棒レンチセット H&H

    ナイフ収納式六角棒レンチセット

    H&H
    899税込989
    1セット
    翌日出荷
    先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力六角棒レンチ H&H

    強力六角棒レンチ

    H&H
    85税込94
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    最高級合金鋼使用(SNCM+V) パーカー仕上げ 六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
    先端形状六角硬度HRC52°~58°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドモンキー H&H

    ワイドモンキー

    H&H(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    3面保持でかけやすいハイトルク! ボルト・ナットの角が当たらず、なめにくく安定した締付け・緩めが可能! 力が伝わりやすい、厚手グリップ形状。 便利な目盛り付き。
    材質クロムバナジウム鋼
  • ソケットアダプタ H&H

    ソケットアダプタ

    H&H
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    差込角のサイズを変更します。
  • 高圧用ペアーカップリング H&H

    高圧用ペアーカップリング

    H&H
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途高圧用ソケットの分岐用材質(本体)鋼鉄材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)3.3使用流体空気接続口(入側)高圧用カプラ×1、(出側)高圧用カプラ×2分岐数2
  • 玄人職人 黒革 ノミ2丁差し H&H

    玄人職人 黒革 ノミ2丁差し

    H&H
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
    用途作業中の工具の収納に種別ノミ2丁差し材質本体/黒牛床皮リベット/スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×115×30深さ(mm)150
  • 玄人職人 黒革 ノミ・玄翁差し H&H

    玄人職人 黒革 ノミ・玄翁差し

    H&H
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
    用途作業中の工具の収納に種別ノミ・玄翁差し材質本体/黒牛床皮リベット/スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×75×60深さ(mm)150
  • 玄人職人 黒革 ノミ差し H&H

    玄人職人 黒革 ノミ差し

    H&H
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
    用途作業中の工具の収納に種別ノミ差し材質本体/黒牛床皮リベット/スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×75×25深さ(mm)150
  • 玄人職人 黒革 折れ込み鋸ケース 大 H&H

    玄人職人 黒革 折れ込み鋸ケース 大

    H&H
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
    用途作業中の工具の収納に種別材質本体/黒牛床皮リベット/スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×90×30深さ(mm)165
  • 玄人職人 黒革 ペンチケース2段 H&H

    玄人職人 黒革 ペンチケース2段

    H&H
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
    用途作業中の工具の収納に種別ペンチケース2段材質本体/黒牛床皮リベット/スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×90×45深さ(mm)115
  • 2P防水コネクターボディー H&H

    2P防水コネクターボディー

    H&H
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。
    形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2G-2RNCT(0.75~2)2PNCT(2)VCT(S)(2)適合端子(圧着)0.75~1.25(R1.25~3.5)2(R2~3.5)差込口形状2P 15A 125V
  • 六角軸軸付ロールペーパー H&H

    六角軸軸付ロールペーパー

    H&H
    859税込945
    1個
    翌日出荷
    摩耗しても新しい面で出てきて常に新しい砥粗面で研磨できます。振動や火花が少なく音も静かで使いやすいです。
    用途溶接後のバリやビート取り、金型や部品の細部補修、金属全般の研磨、木材、樹脂のバリやカエリ取りに軸径(Φmm)6.35幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000適合材金属、木工、樹脂適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
  • 六角軸軸付ナイロンバフ H&H

    六角軸軸付ナイロンバフ

    H&H
    689税込758
    1個
    翌日出荷
    柔らかいナイロン繊維を使用しておりソフトに研磨できます。平面から曲面、凹凸面まで幅広く使用できます。
    軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
  • 六角軸軸付ステンレス研磨用バフ H&H

    六角軸軸付ステンレス研磨用バフ

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
    用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム軸径(Φmm)6.35幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
  • 六角軸軸付金属研磨用バフ H&H

    六角軸軸付金属研磨用バフ

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    ペーパーや不織布で研磨した後の粗仕上げに適します。 固めのアタリですので適度に研磨力があり平面研磨に適しています。 磨ける材質も多く使い勝手の良いパフです。
    用途鉄・ステンレス等の金属研磨、鏡面仕上げ前の下地研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消しに適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム軸径(Φmm)6.35幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー