絞り込み
ブランド
- H&H
- モノタロウ(698)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,104)
- ニッサン(87,718)
- ホンダ(45,408)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,297)
- スズキ(21,198)
- ダイハツ(16,069)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,002)
- メディアカバーマーケット(1,612)
- エスコ(1,045)
- RG(レーシングギア)(840)
- スバルアクセサリー(835)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ボンフォーム(508)
- SPI(495)
- ブランドをもっと見る

スタンダードロング タイヤゲージ
H&H¥4,898税込¥5,3881個翌日出荷ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。測定範囲(kPa)100~1100仕様小型自動車~大型自動車用バルブ形式米式バルブ対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ
ダイヤルゲージ付エアーチャック
H&H¥3,098税込¥3,4081個当日出荷自動車タイヤの空気充填と入れすぎた時の空気圧調整ができます カプラ接続タイプ測定範囲(MPa)0.1~1.0最高使用圧力(MPa)1適合米式バルブ使用温度(℃)0~50本体凸エアープラグ適合流体空気相手側取付サイズ凹エアーソケット接続口エアープラグ適応一般自動車
デジタル式 タイヤゲージ
H&H¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。測定範囲(kPa)100~1100仕様バイク・小型自動車~大型自動車用バルブ形式米式バルブ対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ使用電池CR2032×1、LR44×2測定精度(%)±3
ペンタイプ タイヤゲージ
H&H¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷ヘッドが斜めで当てやすいです。ポケットクリップ付で携帯に便利です。簡単に測定できます。測定範囲(kPa)100~350仕様バイク・小型自動車用バルブ形式米式バルブ対応シングルタイヤ