カテゴリ
絞り込み
ブランド
- H&H
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

H&H 糸鋸刃 (5入)
H&H¥289税込¥3181個翌日出荷《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可。《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可。《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い。【切断目安について】。軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等。中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等。硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)。プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)用途金工用
H&H 糸鋸刃 (5入)
H&H¥309税込¥3401個翌日出荷《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可。《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可。《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い。【切断目安について】。軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等。中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等。硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)。プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)用途木工用
H&H 糸鋸刃 (3入)
H&H¥299税込¥3291個翌日出荷《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可。《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可。《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い。【切断目安について】。軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等。中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等。硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)。プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)用途木工用切断能力(mm)軟木30、中間木25まで刃幅(mm)1.8刃厚(mm)0.45
H&H マカダミアナッツクッキー 8枚x12
H&H¥1,398税込¥1,5101セット(8枚×12個)3日以内出荷サクサクのクッキーに香ばしいマガダミアのクラッシュナッツとチョコチップをおりまぜました。保存環境常温
エアーフィルター
H&H¥5,498税込¥6,0481個当日出荷圧縮空気中の水分(ドレン)やゴミ・ホコリなどを除ききれいな空気をエアー機器に供給します。 手動で水を排出する(コック)ことができます。取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
ワンタッチ継手 スピードコントローラー
H&H¥1,798~税込¥1,978~1個翌日出荷から5日以内出荷工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
ワンタッチ継手 D型ユニオン
H&H¥669~税込¥736~1個翌日出荷工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。形状D型ユニオン最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])30~50負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
ワンタッチ継手 ストレートユニオン
H&H¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。形状ストレートユニオン最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
ボールコックL型(内ネジ)
H&H¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
ボールコックL型(外ネジ)
H&H¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
大径エアー オネジプラグ 40型
H&H¥799~税込¥879~1個翌日出荷から8日以内出荷常圧使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
大径エアー オネジソケット 40型
H&H¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷から8日以内出荷常圧形状オネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
スプレーガン&カップセット吸上式
H&H¥8,998税込¥9,8981セット翌日出荷安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 容量たっぷり仕上がりキレイ仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、工具、専用プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180塗料噴出量(mL/min)185使用流体圧縮空気カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上エアー取付口G1/4
エアースプレーガン重力式
H&H¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 色替えが多い作業にピッタリ仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、取扱説明書、ブラシ、プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150塗料噴出量(mL/min)165使用流体圧縮空気カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上エアー取付口G1/4
デジタル式 タイヤゲージ
H&H¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。仕様バイク・小型自動車~大型自動車用バルブ形式米式バルブ測定範囲(kPa)100~1100対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ使用電池CR2032×1、LR44×2測定精度(%)±3
ペンタイプ タイヤゲージ
H&H¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷ヘッドが斜めで当てやすいです。ポケットクリップ付で携帯に便利です。簡単に測定できます。仕様バイク・小型自動車用バルブ形式米式バルブ測定範囲(kPa)100~350対応シングルタイヤ
エアーダスターレバー式
H&H¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷切削粉・粉塵・水分・オイルの吹き飛ばしに材質本体:ポリアセタール最高使用圧力(MPa)0.97ノズル3/8ノズル口径(Φmm)2適合流体空気ノズルねじ径ノズル交換不可
回転ウレタンホースジョイント オネジ取付用
H&H¥839税込¥9231個当日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気適合チューブ内径(Φmm)7
スーパーカプラ メネジ取り付け用(SMF型)
H&H¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮適合G1/4材質アルミニウムサイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スーパーカプラ オネジ取り付け用(SF型)
H&H¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮適合Rc1/4材質アルミニウムサイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スーパーカプラ メネジ取り付け用(SM型)
H&H¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮適合R1/4材質アルミニウムサイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スーパーカプラ ウレタンホース取り付け用(SN型)
H&H¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮適合Φ6.5×Φ10.0材質アルミニウムサイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スーパーカプラ ウレタンホース取り付け用(PN型)
H&H¥459税込¥5051個翌日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮適合Φ6.5×Φ10.0材質アルミニウムサイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ メネジ取り付け用(SM型)
H&H¥1,298税込¥1,4281個当日出荷外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性適合R1/8材質真鍮サイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]