499件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
軸径(Φmm)6.35 材質ステンレス線
1個
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸) 材質グリット線 寸法(mm)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

木工研磨、金属の表面研磨、金属パイプの研磨、錆び落とし、塗装はがしに適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材木工 ホイール幅(mm)25
1個
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
粒度#80 円筒型 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
309 税込340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木工・軽金属等の仕上げ用に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)
軸径6.35mm六角軸(インパクト対応軸) ヤスリ部形状カッター目
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。 角砥石の面直しや、各種バフに塗布して金属の荒仕上用にご使用ください。
粒度#120程度 アズワン品番64-5127-76
1個
369 税込406
当日出荷

金属・樹脂・石工品の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
穴径(mm)12.7
1個
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
1個
809 税込890
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤による中毒を防ぐ! 農薬散布・グラインダー作業・土木工事・清掃等
タイプ1個タイプ 型番G-7
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

1個
659 税込725
当日出荷

良質の牛床革を使用、耐摩耗性に優れ、冬は耐寒、夏は良く汗をとり、使うほどに手になじんで快適安全な作業ができます。
アズワン品番64-5128-01
1個
629 税込692
当日出荷

良質の牛床革を使用、耐摩耗性に優れ、冬は耐寒、夏は良く汗をとり、使うほどに手になじんで快適安全な作業ができます。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

有害な紫外線・赤外線や強い可視線から守ります ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
種類ヘルメット グリーン 遮光度本体:G2、前面:#10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)205 全長(mm)約205 口幅(mm)約98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
969 税込1,066
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級合金鋼使用(SNCM+V) パーカー仕上げ 六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
先端形状六角 硬度HRC52°~58° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト! 108ギアで狭い箇所などの作業に最適!
材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに 種類その他プライヤ 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 リング寸法(mm)3~5 材質(本体)特殊炭素鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途高圧用ソケットの分岐用 材質(本体)鋼鉄 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.3 材質(シール)ニトリルゴム 接続口(入側)高圧用カプラ×1、(出側)高圧用カプラ×2 分岐数2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

11機能付の万能タイプのリサイクル鋏です。 業界初の多機能に加え、低コスト・保護キャップ付です。
用途内フタはずし、リングはずし、フィルムはがし、牛乳パック切り、PET切り、シールはがし、缶わけ、ガス抜き、キャップはすし 全長(mm)約165 仕様テープがつきにくいディンプル加工、弱磁力付、ハンドル分別可能 質量(g)75 材質(キャップ)PP 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)ABS
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。
用途小型接続端子(コネクタ)の圧着、小型連続端子の圧着、絶縁被膜のストリップ、ワイヤーの切断、連続端子の切り離し 質量(g)120 関連資料(0.73MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×152×10
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

伸縮式ラチェットハンドル H&H 動画あり
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質(柄部)樫材 材質(頭)S45C(焼入硬度:HRC50±5) 頭質量(g)200
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途一般金属用 材質SK-3 全長(mm)250 山数24山
1個
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可。《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可。《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い。【切断目安について】。軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等。中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等。硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)。プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
用途木工用
1個
309 税込340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可。《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可。《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い。【切断目安について】。軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等。中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等。硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)。プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
用途木工用 切断能力(mm)軟木30、中間木25まで 刃幅(mm)1.8 刃厚(mm)0.45
1個
309 税込340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本締め可能!狭い場所・奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に!。首振り自由自在
寸法(mm)21 全長(mm)165 質量(g)275 差込角(mm)12.7 最大トルク(N・m)(スパナ)253、 (ラチェット)380
1個
379 税込417
翌日出荷

サクサクのクッキーに香ばしいマガダミアのクラッシュナッツとチョコチップをおりまぜました。
保存環境常温
1セット(8枚×12個)
1,398 税込1,510
3日以内出荷

ポケットにスッポリ入るコンパクト設計(クリップ付) 蓄光プレート付で暗い場所での作業も安心 V溝加工により、パイプなどの計測も可能 衝撃に強いABS樹脂
ブルー
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

圧縮空気中の水分やゴミ・ホコリなどを除き(フィルター)圧力調整で一定に調整し(レギュレーター)、圧縮空気中に適量の潤滑油を混合させ空圧機器の摩耗を防ぎます(ルブリケーター)。 手動で水を供給する(コック)ことができます。 各々の接続は専用アタッチメントにて固定されており、部分的な破損は各々交換可能です。
取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 使用圧力(MPa)0.05~1 ねじの種類Rc 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×140×45 使用流体圧縮空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状D型ユニオン 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])30~50 負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
1個
669 税込736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状C型ユニオン 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])30~50 負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
1個
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
269 税込296
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常圧
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
1個
799 税込879
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常圧
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 形状オネジソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。
測定範囲(kPa)100~1100 仕様バイク・小型自動車~大型自動車用 バルブ形式米式バルブ 対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ 使用電池CR2032×1、LR44×2 測定精度(%)±3
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

ヘッドが斜めで当てやすいです。ポケットクリップ付で携帯に便利です。簡単に測定できます。
測定範囲(kPa)100~350 仕様バイク・小型自動車用 バルブ形式米式バルブ 対応シングルタイヤ
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

自動車タイヤの空気充填と入れすぎた時の空気圧調整ができます カプラ接続タイプ
測定範囲(MPa)0.1~1.0 最高使用圧力(MPa)1 適合米式バルブ 使用温度(℃)0~50 本体凸エアープラグ 適合流体空気 相手側取付サイズ凹エアーソケット 接続口エアープラグ 適応一般自動車
1個
3,098 税込3,408
当日出荷