6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー流量を調整したい時にご使用下さい
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじ規格インチサイズ 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

圧縮空気中の水分(ドレン)やゴミ・ホコリなどを除き圧力調整で一定圧力に調整します。 手動で水を排出する(コック)ことができます。
取付方式ブラケットなし 管接続口径1/4 使用圧力(MPa)0.05~1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

圧縮空気中の水分やゴミ・ホコリなどを除き(フィルター)圧力調整で一定に調整し(レギュレーター)、圧縮空気中に適量の潤滑油を混合させ空圧機器の摩耗を防ぎます(ルブリケーター)。 手動で水を供給する(コック)ことができます。 各々の接続は専用アタッチメントにて固定されており、部分的な破損は各々交換可能です。
取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 使用圧力(MPa)0.05~1 ねじの種類Rc 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×140×45 使用流体圧縮空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー 吐出圧力調整機能付。 エアーブラシ・タッカーやゴムボールへの空気入れなど、ホビーレジャーに最適。
定格時間(分)15
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

自動車タイヤの空気充填と入れすぎた時の空気圧調整ができます カプラ接続タイプ
測定範囲(MPa)0.1~1.0 最高使用圧力(MPa)1 適合米式バルブ 使用温度(℃)0~50 本体凸エアープラグ 適合流体空気 相手側取付サイズ凹エアーソケット 接続口エアープラグ 適応一般自動車
1個
3,098 税込3,408
当日出荷