自動車用品 (7) バイク用品 (7,861) ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: MAXWINすべて解除
マックスウィン OBD2 AI 診断機 OBD2-EDI01 MAXWIN 4日以内出荷
・マックスウィンのOBD2 AI 診断機、OBD2-EDI01です。
セット内容 本体×1、取扱説明書×1 材質 ABS 対応OS Android4.3~/iPhone iOS12.0~ 入力電圧(V) DC 9-16 接続方法 Bluetooth 4.0/5.4/BLE 保存温度範囲(℃) -20~60 定格電流(mA) 20-30 適合車種 OBD2機能搭載車に対応(日本車:2005年~、アメリカ車:1998年~、ヨーロッパ車:2002年~) 動作温度範囲(℃) -20~60
強力ファン搭載 自動送風モード搭載 クールカーシート MAXWIN (1件のレビュー) 6日以内出荷
・マックスウィンのクールカーシート、K-SHE12Aです。【自動モード搭載】座席につくと、自動的に送風モードが起動します。座席から離れると、送風モードが自動的に停止します。(手動モードへ切り替え可能)【優れた通気性!柔らか3Dメッシュ素材で爽やかに】通気性に優れた3D立体構造のメッシュ生地のためスイッチを入れていなくても、通常のシートより涼しく感じることができます。また、柔らかいため腰などの負担を軽減します。難燃性と耐久性にも優れ、抗菌防臭加工など衛生面にも配慮した素材です。【誰でもカンタンに取付可能】背面のゴムバントをシートに掛けて、シガーアダプターを差し込むだけのカンタン接続。女性の方でも簡単に設置できます。【強力ファン搭載】シートの下部の強力ファンで空気を吸い込み、腰・背中・お尻へ送風します。クーラーをつけるとより効果的に、エアコンの冷たい空気を送ることが出来ます。【ファンの強弱は手元で操作可能】タッチボタン式コントローラーで電源のON/OFF及び風量の3段階調整が可能です。お好みの強さに調整していただけます。※強力ファンの為、強風にすると音が大きくなります。気になる方は風量を小さくしてお使いください。【収納ポケット付き】足元に便利なポケットが付いているので、スマホや鍵などなどの収納に便利です。【12V/24V両対応】トラックなど24Vの商用車も使用可能(最大30Vまで)
セット内容 本体×1、シガーアダプター×1 材質 表面/ポリウレタン、裏面/ポリエステル 色 ブラック 電源(V) DC12/24 消費電力(W) 約12 寸法(cm) 約108×49
後部座席用ツインファン ヘッドレスト設置 MAXWIN 7日以内出荷
マックスウィンの後席用ツインファン、K-FAN16です。【2つのファンがそれぞれ独立して調整できる】ファンの向きはボールジョイントの設計 + 360度の角度で調整でき、お好みの向きに涼しい風を送ることができます。 ボールジョイントマウントは左右180°で調整でき、ファンは上下270°、ベースは360°で調整可能です。【3段階の風量調整可能】本体スイッチで風量は 弱/中/強 3段階を調整することが可能です。シーンに合わせてお選びいただけます。【個別に風量調整可能】2つ独立スイッチ設計で、それぞれ違う風量で調整できます。【伸縮式アームでコンパクトに】取付部は3段クリップロック設計を採用。ホールド部は軟質樹脂なので、長距離の移動でも滑りしにくく、走行中の振動や異音を防ぎます。伸縮アーム設計なので使わない時はヘッドレスト側に収納することができます。【カンタン取付】ヘッドレストシャフト1本だけで取り付け可能。USB電源ケーブルの長さは約170cmなので運転席側から電源取得も可能。 USB Type-A給電設計であり、モバイルバッテリーなどを使用し、アウトドアの場合にも使用可能!
付属品 本体×1、ボールジョイントマウント×1、充電ケーブル(USB A)×1 材質 ABS+PP 質量(g) 408 消費電力(W) 10 寸法(cm) (本体)約31×12×6.3、(取付部)約直径4×厚さ2.5、アーム部:長さ14.5 風量調整 3段階 入力電源 5V2A ケーブル長(cm) 約170
強力ファン搭載 自動送風モード搭載 座布団タイプ クールカーシート MAXWIN 6日以内出荷
マックスウィンのクールカーシート、K-SHE13Aです。【自動モード搭載】座席につくと、自動的に送風モードが起動します。座席から離れると、送風モードが自動的に停止します。(手動モードへ切り替え可能)【直径12cmの強力ファン搭載】シートの下部に直径12cmの大型ファンが内蔵され、エアコンの冷風を表面の吹き出し口に送風できます。【3段階の風量調節が可能】3段階風量切替機能搭載!簡単なタッチボタン操作パネル付きで、操作が苦手という方にもわかりやすい設計です。 電源OFFや、お好みの風量の強さに調整して使用できます。※※風量を「強」にすると音が大きくなります。気になる方は風量を小さくしてお使いください。【便利な収納ポケット付き】足元の収納ポケットは、スマホや鍵などちょっとした小物などの保管に最適です。【取付簡単】座面には固定フックと伸縮ストラップが付いているので、様々なシートに幅広く取り付けいただけます。電源はシガーソケットから取れるので、面倒な配線は必要ありません。【12V/24V両対応】トラックなど24Vの商用車も使用可能(最大30Vまで)
セット内容 本体×1、シガー電源ケーブル(DC12V)×1 電源(V) DC12/24 消費電力(W) 約16~20 風量調整 3段階 本体寸法(cm) (横)約52/(縦)約50
マックスウィン メディアアダプター DA-MED01 MAXWIN 4日以内出荷
・マックスウィンのメディアアダプター、DA-MED01です。
セット内容 本体×1、USB変換アダプター(Type-A to Type-C)×1、USB電源補助ケーブル×1 対応機種 KENWOOD:DMX5523SAZ/DMX5523S/DDX5020SR、Pioneer:FH-8500DVS/DMH-SZ500/DMH-SZ700/DMH-SF500/DMH-SF600、ALPINE:DA7-WL、ATOTO:ディスプレイオーディオ全般 対応 iPhone(iOS10以降)、Android(Android11以降) 寸法(cm) 約8×4×1.5 保証期間 1年間保証 適合車種 2016年以降に製造された有線Apple CarPlayとタッチ操作に対応したナビゲーション及びディスプレイオーディオ搭載車。(※すべてのCarPlay搭載車での動作を保証するものではございません。) ケーブル長(cm) 10
マックスウィン 車用トラッカー OBD2-DW10 MAXWIN 4日以内出荷
・マックスウィンの車用トラッカー、OBD2-DW10です。
材質 ABS 寸法(mm) 約48×25×23 質量(g) 17 消費電力 【スタンバイ時】約60μA ※1μAは、1Aの1/1000000 入力電圧(V) 12-24 機能 【位置情報範囲】Appleデバイス付近80m以内に対応(障害物なしの場合) 音量(dB) 約80(障害物なしの場合)
フレキシブルファン 車載ファン MAXWIN 6日以内出荷
マックスウィンのフレキシブルファン、K-FAN15です。【フレキシブルアーム】ねじったり巻き付けたりできる可動アームで、様々なシーンに対応可能。テントのポールに巻きつけたり、車内のアシストグリップ、ヘッドレストにも巻き付けられます。うずまき状にして机に置いたりもできます。【アルミニウム合金+滑り止め材質】アームの中身は航空機にも使用されるアルミニウム合金で、軽量かつ高強度。外観はシリコン素材で、滑り止め効果もあります。【ファンの向きを調整可能】ボールジョイント+フレキシブルアームで、自在に風向きを調整可能。お好みの場所に涼しい風を送り、微調整も可能です。【3段階の風量調整】風量調整はファンの裏面のスイッチで、弱/中/強 3段階調整が可能。シーンに合わせてお選びいただけます。大風量のファン設計なので、弱でも冷たい風で快適です。【低ノイズで長寿命なBLDCモーター採用】DCモーターより、機械的な摩擦が少なく、エネルギー損失が少ないBLDCモーター採用。高効率・長寿命・低ノイズ・高速回転というメリットがあります。【大容量バッテリー搭載】4000mAh大容量バッテリーが内蔵されています。フル充電で最大約9時間連続使用可能。(弱で使用時)
付属品 本体×1、フレキシブルアーム×1、充電ケーブル(USB A to C)×1 材質 ABS+PC、アルミニウム合金、シリコン 質量(g) 355 出力(W) 5 入力 DC 5V1A 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 120×75 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 約7 バッテリー容量(mAh) 4000 アーム長さ(cm) 約45 動作温度範囲(℃) 0~40 稼働時間(時間) 弱/9、中/7、強/6
タンクパネル BMW R NINE T T URBAN T PURE T RACER T SCRAMBLER T URBAN G / S BAGSTER (バグスター) 31日以内出荷
適合車種 BMW、NINE T (Not Year Specific-Not Year Specific)、S (Not Year Specific-Not Year Specific)、T PURE (Not Year Specific-Not Year Specific)、T RACER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN G (Not Year Specific-Not Year Specific)