2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されてい
仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:5mL●目盛りの間隔:0.01mL●高さ:735mm(approx.)●外径:7mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.01mL アズワン品番65-9234-98
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷

。本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されています。内径2mmのPYREX(R)スタンダードテーパーストップコックは自由に回りますが、適切にコントロールすることができます。ビューレットの容量公差はASTM E-1189に準拠しており、ASTM E-542に従ってキャリブレーションされています。
仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:10mL●目盛りの間隔:0.02mL●高さ:735mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.02mL アズワン品番65-9234-99
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷