1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂れたり流れたりしない長期的な潤滑を実現する高粘度ソリューションです。金属同士の接触する場所への使用に最適で、摩擦を軽減し、工具や機器の動きをスムーズにします。本製品は、荷重を受ける金属接合部に使用することができます。
用途白色タイプのリチウムグリース 仕様水溶解度:不溶性 適合ピボットモーターポイント、 ベアリング、 ウインチ、 ラッチ、 ピストン、 コンベヤー、 頭上の窓枠、 ケーブル、 ベアリング、 ランナー、 送水ポンプ、 ギアとブレーキ、 金属部品、 蝶番と留め金 引火点(℃)98(ASTM D3828) 耐熱温度(℃)-17~148 沸点(℃)228(初期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量360mL グリス種類ホワイトリチウムグリース 関連資料SDS(0.42MB) 危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
1,198 税込1,318
当日出荷