カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 農具(2)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A.T.FIELD
  • SMC(96)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(91)
  • ホンダ(29)
  • ZF[自動車用品](21)
  • 建機Platform(12)
  • スバル(10)
  • SPARKFUN(9)
  • カツヤマキカイ(6)
  • MICROCHIP(5)
  • AFAM(アファム)(5)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • 共立機巧(4)
  • 日科技連出版社(4)
  • カストロール(3)
  • ゼネラルステッカー(3)
  • TRACERLINE(3)
  • StarTech.com(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ATF 20」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッターマット A3 ATFシリーズ A.T.FIELD

    カッターマット A3 ATFシリーズ

    A.T.FIELD
    2,598税込2,858
    1枚
    7日以内出荷
    エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションしたデザインカッターマット。、表面は10mm間隔のグリッドと5mm間隔のめもり、規定用紙サイズ(B5・A4・B4・A3・ハガキサイズ)の目安付き。注意事項などの表記をワークブランド「A.T.FIELD」らしくアレンジしつつも実用的なデザイン。、A3サイズ(420×297mm)よりもひと回り大きなサイズで、ゆとりのある作業スペースを確保。、ソフトな刃当たりで快適なカッティングを実現。切り口が目立たず、カッターの刃の切れ味も長持ちする。、硬質素材を軟質素材ではさんだ三層構造なので両面とも使える。ソフトな使い心地と強度を両立。
    仕様●サイズ(W×H×D)450×320×2mm●重量(本体):416g●方眼(表面):10mm方眼、5mm単位目盛、A版(A4・A3)・B版(B5・B4)・ハガキサイズの目安付き。●材質:ポリ塩化ビニール●注意事項●▼1.刃物を使用する際は、刃物の注意書きをよくお読みください。●▼2.アクリルカッターは使用しないでください。マットを傷つけるおそれがあります。●▼3.接着剤・塗料・溶剤などが付着すると、マットの印刷が溶けることがあります。●▼4.マットに印刷されている各種ラインは加工の目安として使用してください。寸法精度が必要なときは、専用の用具を用いてください。●▼5.長時間ななめに立てかけたり高温な場所に置くと、変形することがあります。●▼6.素材特有のにおいがあります。7.本体の印刷や塗装は使用状況・使用年数によって剥がれる場合があります。あらかじめご了承ください。8.改造したり、用途以外に使用しないでください。アズワン品番67-5850-25繰り返し・詰め替え対応
  • クラフトペンチ エヴァンゲリオン A.T.FIELD

    クラフトペンチ エヴァンゲリオン

    A.T.FIELD
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    一丁で様々な用途に使えるワイヤークラフトに便利なツール。 刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。 印字で先端は従来品に比べ、線材を傷付けにくい丸みを帯びた溝加工。 長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。 耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。 エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。
    用途切る・曲げる・つかむ・回すなど寸法(mm)約50×157×13(刃を閉じているとき)質量(g)約95刃長(mm)7切断能力(mm)鉄線/直径1.2、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2グリップ長さ(mm)95(閉じたとき)寸法(幅W×厚さ)(mm)最先端部:2.5(閉じたとき)×2先端厚さ(mm)8先端幅(mm)14(閉じたとき)加工長(mm)(先端溝)20
  • ハリガネニッパ エヴァンゲリオン A.T.FIELD

    ハリガネニッパ エヴァンゲリオン

    A.T.FIELD
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    線材の切断に特化した専用ツール。 刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。 熟練した職人によって仕上げられた刃が最高の切れ味を約束。 長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。 耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。 エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。
    用途鉄線やアルミ線などの線材の切断に寸法(mm)約50×H133.5×13(刃を閉じているとき)質量(g)約90切断能力(mm)鉄線/直径1.5、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2グリップ長さ(mm)96(閉じたとき)刃の厚さ(mm)8.3刃部幅(mm)14(閉じたとき)
  • ダイヤル式温度調節はんだごて 初号機モデル A.T.FIELD

    ダイヤル式温度調節はんだごて 初号機モデル

    A.T.FIELD
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
    付属品ロックキーパープル質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
  • ダイヤル式温度調節はんだごて 零号機モデル A.T.FIELD

    ダイヤル式温度調節はんだごて 零号機モデル

    A.T.FIELD
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
    付属品ロックキーオレンジ質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
  • ダイヤル式温度調節はんだごて 2号機モデル A.T.FIELD

    ダイヤル式温度調節はんだごて 2号機モデル

    A.T.FIELD
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
    付属品ロックキーレッド質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
  • コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン A.T.FIELD

    コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン

    A.T.FIELD
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    パイプなどの丸い物をしっかりとつかんで回せる。ヘッド部分にレーザーでブランドロゴ、NERVマーク、機体番号を刻印。 つかむ物の大きさに応じて2段階の口開きが可能。ピンが埋め込み式なので本体がスリム。 物をつかむ・まわす・曲げる・切るなど、多岐にわたる用途に使用することができる。 くわえ部の奥を使って、太さ3mmまでの針金や鉄線を切断することができる。 握りやすいビニールグリップを採用。長時間の使用でも高い作業性を実現。
    用途車両整備・設備配管作業等から一般家庭用にも、針金の切断も材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)(ヘッド部)9.3寸法(mm)約44.5×168×13.5(閉じたとき)質量(g)約175トルク(N・m)(保証)62.8対象20mmまで(針金切断は直径3mmまで)ヘッド幅(mm)30ヘッド長さ(mm)41.5