カテゴリ
- 作業工具(4)
- 農具(2)
絞り込み
ブランド
- A.T.FIELD
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(77)
- ZF[自動車用品](21)
- カツヤマキカイ(5)
- AFAM(アファム)(5)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- 共立機巧(4)
- 日科技連出版社(4)
- ホンダ(3)
- カストロール(3)
- ゼネラルステッカー(3)
- TRACERLINE(3)
- StarTech.com(3)
- Kendall(2)
- トヨタ(2)
- ニッサン(2)
- MICROCHIP(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- ブランドをもっと見る
「ATF 20」の検索結果

クラフトペンチ エヴァンゲリオン
A.T.FIELD¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷一丁で様々な用途に使えるワイヤークラフトに便利なツール。 刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。 印字で先端は従来品に比べ、線材を傷付けにくい丸みを帯びた溝加工。 長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。 耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。 エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。用途切る・曲げる・つかむ・回すなど寸法(mm)約50×157×13(刃を閉じているとき)質量(g)約95刃長(mm)7切断能力(mm)鉄線/直径1.2、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2グリップ長さ(mm)95(閉じたとき)寸法(幅W×厚さ)(mm)最先端部:2.5(閉じたとき)×2先端厚さ(mm)8先端幅(mm)14(閉じたとき)加工長(mm)(先端溝)20
ハリガネニッパ エヴァンゲリオン
A.T.FIELD¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷線材の切断に特化した専用ツール。 刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。 熟練した職人によって仕上げられた刃が最高の切れ味を約束。 長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。 耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。 エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。用途鉄線やアルミ線などの線材の切断に寸法(mm)約50×H133.5×13(刃を閉じているとき)質量(g)約90切断能力(mm)鉄線/直径1.5、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2グリップ長さ(mm)96(閉じたとき)刃の厚さ(mm)8.3刃部幅(mm)14(閉じたとき)
ダイヤル式温度調節はんだごて 初号機モデル
A.T.FIELD¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。付属品ロックキー色パープル質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
ダイヤル式温度調節はんだごて 零号機モデル
A.T.FIELD¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。付属品ロックキー色オレンジ質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
ダイヤル式温度調節はんだごて 2号機モデル
A.T.FIELD¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。付属品ロックキー色レッド質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン
A.T.FIELD¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷パイプなどの丸い物をしっかりとつかんで回せる。ヘッド部分にレーザーでブランドロゴ、NERVマーク、機体番号を刻印。 つかむ物の大きさに応じて2段階の口開きが可能。ピンが埋め込み式なので本体がスリム。 物をつかむ・まわす・曲げる・切るなど、多岐にわたる用途に使用することができる。 くわえ部の奥を使って、太さ3mmまでの針金や鉄線を切断することができる。 握りやすいビニールグリップを採用。長時間の使用でも高い作業性を実現。用途車両整備・設備配管作業等から一般家庭用にも、針金の切断も材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)(ヘッド部)9.3寸法(mm)約44.5×168×13.5(閉じたとき)質量(g)約175トルク(N・m)(保証)62.8対象20mmまで(針金切断は直径3mmまで)ヘッド幅(mm)30ヘッド長さ(mm)41.5