こんなお得な商品も!
グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式エアー式
仕様連続吐出
トラスコ品番125-2341
質量(kg)1.9
容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径PT1/8
吐出量25mL/10秒
吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]
ノズルA403(長さ170mm)
エアー接続口ハイカプラ20PM
エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリースちょう度No.1
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エア駆動式で連続グリース注油が可能です
用途機械のメンテナンスに
危険物の類別非危険物
1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。
エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に
トラスコ品番237-0462
セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク
質量(kg)17
直径(Φmm)314
高さ(mm)785
空気消費量(L/min)450
ホース長さ(m)2(耐圧)
最大吐出圧力(MPa)60
作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)
吐出量(mL/min)2000
ポンプレシオ60:1
危険物の類別非危険物
1台
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
NLGI0~2迄のグリース吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。
高い吐出能力があります。
用途生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に、建機・重機のグリース充填用
トラスコ品番237-2012
セット内容耐油耐圧ホース3m、スイベル付グリスガン(SG3007)
質量(kg)24
直径(Φmm)1212
高さ(mm)630
空気消費量(L/min)450
ホース長さ(m)3(耐圧)
最大吐出圧力(MPa)60
作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)
吐出量(mL/min)900
ポンプレシオ60:1
危険物の類別非危険物
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
容量(kg)2.5
適合グリース~#2
適合本体ミニリューブK6
トラスコ品番121-8425
材質樹脂
質量(g)240
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。
本体径(mm)180
ポンプチャージ(cc)30
適合グリース~#2
質量(kg)3.4
高さH×直径(mm×Φmm)360×180
ホース長さ(m)1.5
最大吐出圧力(MPa)69
高さ(mm)360
最大吐出量3cc/トリガ
容器2.5kg入り缶
トラスコ品番121-5817
危険物の類別非危険物
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。
セット内容ピストンロッド:KM194/スプリング:KM2/クランプナット:KM50
トラスコ品番121-5817
質量(kg)3.4
高さ(mm)360
最大吐出量3cc/トリガ
容器2.5kg入り缶
ホース長さ(m)1.5
最大吐出圧力(MPa)69
本体径(mm)180
高さH×直径(mm×Φmm)360×180
ポンプチャージ(cc)30
適合グリース~#2
危険物の類別非危険物
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
関連キーワード