7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式エアー式 仕様連続吐出 トラスコ品番125-2341 質量(kg)1.9 容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径PT1/8 吐出量25mL/10秒 吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2] ノズルA403(長さ170mm) エアー接続口ハイカプラ20PM エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリースちょう度No.1 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

動作方式エアー式 適合パワーリューブ(エアー式) P3C トラスコ品番853-6166 質量(g)800 危険物の類別非危険物
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。
用途自動車整備工場、製造工場に 高さ(mm)1175 作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア) 危険物の類別非危険物
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。 本体径(mm)180 ポンプチャージ(cc)30 適合グリース~#2 質量(kg)3.4 高さH×直径(mm×Φmm)360×180 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 高さ(mm)360 最大吐出量3cc/トリガ 容器2.5kg入り缶 トラスコ品番121-5817 危険物の類別非危険物
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に トラスコ品番237-0462 セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク 質量(kg)17 直径(Φmm)314 高さ(mm)785 空気消費量(L/min)450 ホース長さ(m)2(耐圧) 最大吐出圧力(MPa)60 作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア) 吐出量(mL/min)2000 ポンプレシオ60:1 危険物の類別非危険物
1台
369,800 税込406,780
当日出荷

NLGI0~2迄のグリース吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。 高い吐出能力があります。
用途生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に、建機・重機のグリース充填用 トラスコ品番237-2012 セット内容耐油耐圧ホース3m、スイベル付グリスガン(SG3007) 質量(kg)24 直径(Φmm)1212 高さ(mm)630 空気消費量(L/min)450 ホース長さ(m)3(耐圧) 最大吐出圧力(MPa)60 作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア) 吐出量(mL/min)900 ポンプレシオ60:1 危険物の類別非危険物
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷