3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い隙間などの自動給油に適してます。給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。360°取り付け方向に制限はありません。最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。 仕様設定可能給油期間:1~12 付属品汎用グリス(NLGI#2) トラスコ品番195-5128 幅(mm)Φ22 高さ(mm)70 ちょう度2 グリス容量15mL 危険物の類別非危険物 給油箇所1 グリス吐出期間1~12ヵ月
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

シマルーベ用ホース継ぎ手です(給油側)。
トラスコ品番130-9387 アズワン品番64-8697-69 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

シマルーベ用ネジ変換アダプタです。
材質真鍮+ニッケルメッキ 最高使用温度(℃)55 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)