オイルの吐出量が手元で確認できます。リセットもワンタッチでOKです。レバー操作で吐出量をコントロールできます。軽量で操作が簡単です。
用途エア式ドラムオイルポンプでのオイル補充に。
仕様計測値:0.01~999.9
トラスコ品番137-5817
電源単4電池×2本(付属)
接続ねじ1/2BSP(F)
流量(L/min)0~30
許容圧力(MPa)5
誤差±0.5%
1本
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
圧縮エアで加圧作動です。デジタル流量計付なので給油量がひと目でわかります。
用途機械から車両までオイルの給油に最適運んで給油できるエアプレッシャー式
質量(kg)20
タンク容量(L)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×770
ホース長さ(m)2
推奨使用油エンジンオイル、ギアオイル、作動油
危険物の類別非危険物
直径(mm)410
吐出能力(L/min)4(SAE30、20℃の場合)
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
圧縮エアーで加圧作動します。
40Lの大容量で多量の給油もラクラク!
寸法(mm)450×410×850
質量(kg)20
タンク容量(L)40
エアーインレットプラグ(PT1/4オス)
吐出能力(L/min)4(SAE31の場合)
関連キーワード