13ページ目:

512件中 481512
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広角セラミスズラン 2頭口P-30 G1/4 麻場広角セラミスズラン 2頭口P-30 G1/4麻場
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
平面野菜の防除をより効率的にします。
質量(g)170全長(mm)410穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×2吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4噴射角度【2.0Mpa】140°取付ねじG1/4
広角セラミスズラン 4頭口P-20 G1/4 麻場広角セラミスズラン 4頭口P-20 G1/4麻場
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
平面野菜の防除をより効率的にします。
質量(g)280全長(mm)710穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×4吐出量(L/min)【1.5Mpa】6.4【2Mpa】8.0【2.5Mpa】8.8噴射角度【2.0Mpa】140°取付ねじG1/4
広角セラミスズラン 3頭口P-20 G1/4 麻場広角セラミスズラン 3頭口P-20 G1/4麻場
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
平面野菜の防除をより効率的にします。
質量(g)190全長(mm)510穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×3吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.8【2Mpa】6.0【2.5Mpa】6.6噴射角度【2.0Mpa】140°取付ねじG1/4
広角セラミスズラン 2頭口P-20 G1/4 麻場広角セラミスズラン 2頭口P-20 G1/4麻場
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
平面野菜の防除をより効率的にします。
質量(g)130全長(mm)310穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×2吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4噴射角度【2.0Mpa】140°取付ねじG1/4
広角セラミイチゴスズラン(元折)2頭口 G1/4 麻場広角セラミイチゴスズラン(元折)2頭口 G1/4麻場
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
イチゴなどの丈の低い作物に適した本折タイプです。
質量(g)150全長(mm)410ピッチ(cm)噴口:30穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×2吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4取付ねじG1/4
広角セラミ環状5頭口(大) G1/4 麻場広角セラミ環状5頭口(大) G1/4麻場
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップが採用されています。 穴が広がりにくいから細かい霧が長持ちします。
質量(g)260全長(mm)135穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×5吐出量(L/min)【1.5Mpa】8.0【2Mpa】10.0【2.5Mpa】11.0噴射角度【2.0Mpa】140°取付ねじG1/4
広角セラミ環状3頭口 G1/4 麻場広角セラミ環状3頭口 G1/4麻場
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップが採用されています。 穴が広がりにくいから細かい霧が長持ちします。
質量(g)160全長(mm)110穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×3吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.8【2Mpa】6.0【2.5Mpa】6.6噴射角度【2.0Mpa】140°取付ねじG1/4
広角セラミ弓型2頭口 G1/4 麻場広角セラミ弓型2頭口 G1/4麻場
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップが採用されています。 穴が広がりにくいから細かい霧が長持ちします。
質量(g)120全長(mm)220穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×2吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4噴射角度【2.0Mpa】140°取付ねじG1/4
広角セラミ1頭口 G1/4 麻場広角セラミ1頭口 G1/4麻場
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップが採用されています。 穴が広がりにくいから細かい霧が長持ちします。
質量(g)60全長(mm)40穴径(Φmm)噴板:0.7×5吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.6【2Mpa】2.0【2.5Mpa】2.2噴射角度【2.0Mpa】140°取付ねじG1/4
スーパーハット噴口250H(1.8) G1/4 麻場スーパーハット噴口250H(1.8) G1/4麻場
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
超軽量!渦巻く霧で作業性向上します。
質量(g)320取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.3吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.8、直:6.2【2Mpa】開:4.6、直:7.2【2.5Mpa】開:5.3、直:8.0噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0Mpa/直】8.0
ウルトラビーム噴口300H G1/4 麻場ウルトラビーム噴口300H G1/4麻場
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
渦巻く霧が葉裏まで定着します。
質量(g)590取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.3吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.1、直:5.8【2Mpa】開:4.7、直:6.7【2.5Mpa】開:5.3、直:7.4噴射角度【2.0Mpa】~70°到達距離(m)【2.0Mpa/直】8.0
ウルトラビーム噴口300T G1/4 麻場ウルトラビーム噴口300T G1/4麻場
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ソフトで広い霧なので花などにも使用可能です。
質量(g)570取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:0.8×5吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.2、直:7.3【2Mpa】開:4.8、直:8.5【2.5Mpa】開:5.4、直:9.5到達距離(m)【2.0Mpa/直】6.5
スーパーセラミ洗浄ノズル SF-30-12.4 G1/4 麻場スーパーセラミ洗浄ノズル SF-30-12.4 G1/4麻場
16,980税込18,678
1本
翌日出荷
耐摩耗性・耐食性に優れたセラミック性ノズルチップが採用されています。
全長(mm)700質量(g)550取付ねじG1/4穴径(inch)噴板:1/8MVNP30124吐出量(L/min)【2.5Mpa】11.3【2.9Mpa】12.4【3.4Mpa】13.4噴射角度【2.9Mpa】15°タイプ銀ロウ付け
スーパージェット噴口1型 700mm G1/4 麻場スーパージェット噴口1型 700mm G1/4麻場
8,398税込9,238
1本
翌日出荷
防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)700質量(g)480取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.5、噴板:1.0吐出量(L/min)[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6、[噴板穴径Φ1.0]【1.5Mpa】開:1.7、直:2.2【2Mpa】開:2.0、直:2.5【2.5Mpa】開:2.2、直:2.8噴射角度[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°、[穴径Φ1.0]【2.0Mpa】~45°到達距離(m)(穴径Φ1.5)8.5/(穴径Φ1.0)6.5寸法(Φmm)噴板:1.5(Φ1.0付属)
スーパージェット噴口1型 1.2(短)500mm G1/4 麻場スーパージェット噴口1型 1.2(短)500mm G1/4麻場
8,498税込9,348
1本
翌日出荷
防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)500質量(g)420取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.2、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ1.2]【1.5Mpa】開:2.7、直:3.2【2Mpa】開:3.2、直:3.7【2.5Mpa】開:3.6、直:4.2、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6噴射角度[穴径Φ1.2]【2.0Mpa】~45°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°到達距離(m)(穴径Φ1.5)8.5/(穴径Φ1.2)7寸法(Φmm)噴板:1.2(Φ1.5付属)
スーパーワイド噴口 SW1200-LT(L型) G1/4 麻場スーパーワイド噴口 SW1200-LT(L型) G1/4麻場
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
2種類の噴板付属! 用途に合わせて使い分けできます。
全長(mm)1220質量(g)710取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】~80°到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属
スーパーワイド噴口 SW900-LT(L型) G1/4 麻場スーパーワイド噴口 SW900-LT(L型) G1/4麻場
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
2種類の噴板付属! 用途に合わせて使い分けできます。
全長(mm)920質量(g)630取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】~80°到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属
スーパーワイド噴口 SW700-LT(L型) G1/4 麻場スーパーワイド噴口 SW700-LT(L型) G1/4麻場
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
2種類の噴板付属! 用途に合わせて使い分けできます。
全長(mm)720質量(g)580取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】~80°到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属
肩掛噴霧機10型 麻場肩掛噴霧機10型麻場
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
腐食しない樹脂製ポンプ採用。
RoHS指令(10物質対応)対応
肩掛噴霧機5型 麻場肩掛噴霧機5型麻場
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
腐食しない樹脂製ポンプ採用。
質量(kg)0.87最高圧力(MPa)0.7液量(L)(溶液)5RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー噴霧器 麻場バッテリー噴霧器麻場
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
軽く、手軽に扱えます。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能。 ダイヤフラムポンプ採用により、静かで、振動が少なく、住宅街での使用も安心。
バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3AhRoHS指令(10物質対応)対応
吸水メネジ用パッキン G1×25用 麻場吸水メネジ用パッキン G1×25用麻場
439税込483
1個
3日以内出荷
動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
吸水メネジ用パッキン G3/4×19用 麻場吸水メネジ用パッキン G3/4×19用麻場
439税込483
1個
3日以内出荷
動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
吸水メネジ用パッキン G5/8×16用 麻場吸水メネジ用パッキン G5/8×16用麻場
439税込483
1個
3日以内出荷
動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
吸水メネジ用パッキン G1/2×13用 麻場吸水メネジ用パッキン G1/2×13用麻場
439税込483
1個
3日以内出荷
動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
吸水ストレーナーG1用 替アミ(下) 麻場吸水ストレーナーG1用 替アミ(下)麻場
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
吸水ストレーナーG1用 替アミ(上) 麻場吸水ストレーナーG1用 替アミ(上)麻場
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
吸水ストレーナー G3/4用 替アミ(下) 麻場吸水ストレーナー G3/4用 替アミ(下)麻場
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
吸水ストレーナー G3/4用 替アミ(上) 麻場吸水ストレーナー G3/4用 替アミ(上)麻場
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
高圧ホースより戻し G1/2用 OリングP-12 麻場高圧ホースより戻し G1/2用 OリングP-12麻場
319税込351
1個
5日以内出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/2適合ホース径(Φmm)13
高圧ホースより戻し G3/8用 OリングP-10A 麻場高圧ホースより戻し G3/8用 OリングP-10A麻場
389税込428
1個
5日以内出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG3/8適合ホース径(Φmm)10
ホースより戻し G1/4用 OリングP-8 麻場ホースより戻し G1/4用 OリングP-8麻場
319税込351
1個
5日以内出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5