軽量でサビに強いアルミフレームを採用!。単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除
質量(kg)31
最高圧力(MPa)5
動力三菱GB131
ポンプピストン式(セラミックシリンダー)
吸水量(L/min)23
所要動力(kW)2.1(2.8PS)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!。単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除
質量(kg)28.8
種類エンジン式
最高圧力(MPa)5
動力三菱GB131
ポンプピストン式(セラミックシリンダー)
吸水量(L/min)22
所要動力(kW)2.1(2.8PS)
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!。単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除
質量(kg)37.5
最高圧力(MPa)4
動力三菱GB181
ポンプピストン式(セラミックシリンダー)
吸水量(L/min)37
所要動力(kW)3.3(4.5PS)
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
サイドカバーで農薬の飛散を防止します。
質量(g)3300
吐出量(L/min)【0.3Mpa】1.4
幅(mm)散布:600~900
付属品ノズル:スーパー25人力用・2頭口
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
サイドカバーで農薬の飛散を防止します。
質量(g)3500
吐出量(L/min)【0.3Mpa】0.7
幅(mm)散布:250~600
付属品ノズル:スーパー25人力用・1頭口
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)3.2
タンク容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量総:71.5~77L
連続使用時間(分)110
バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah
充電時間(分)40
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)50
質量(kg)3.3
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)100
質量(kg)10.4
ホース径(Φmm)13
適合ホースG1/2
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)150
質量(kg)14.6
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
鉄製のため頑丈です。
ホース長さ(m)150
質量(kg)8
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
腰でホースを引くため、腕が疲れにくい仕組みです。
ワンタッチでホースを接続できます。
ベルトは水に濡れてもよれません。
質量(kg)1.1
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
洗車・散水などに向いています。
板付きのため安定性に優れています。
ホース長さ(m)20
質量(kg)3.4
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
軽量で耐久性のあるアルミ製。
しっかりとした土台で安定性があります。
ホース長さ(m)150
質量(kg)7.7
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
肩掛噴霧機4,6L用のパッキンセットです。
セット内容L型パッキン【外径18.5mm】×2/台ゴムパッキン【20×15×4mm】×1個/ビニールパッキン【11.5×8.0×1.5mm】×2個/ビニールパッキン【8.5×4.5×1.5mm】×2個
肩掛噴霧機5,9,10L用のパッキンセットです。
セット内容L型パッキン【外径24.5mm】×2/台ゴムパッキン【24×18×5mm】×1個/ビニールパッキン【15.5×11.5×1.5mm】×2個/ビニールパッキン【11×7×1.5mm】×2個
関連キーワード