商品豆知識
本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)3.2
タンク容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量総:71.5~77L
連続使用時間(分)110
バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah
充電時間(分)40
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。
付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間
型式背負式
質量(kg)4
容量(L)10
寸法(幅W×高さH)(mm)340×525
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。
質量(kg)4
最高圧力(MPa)0.7
液量(L)溶液:10
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容ビニールパッキン(11×7×1.5mm)×10/ビニールパッキン(15×11.5×1.5mm)×10
1セット
¥419
税込¥461
当日出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1
適合ホース径(Φmm)25
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容噴板Φ1.5×1/噴板Φ2.0×1/座金(12.2×8.6×0.8mm)×2/ゴムブッシュ×1/合成ゴムパッキン(24×8×2.1mm)×1/キャップ×1
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
レバーを握って放して簡単開閉!
取付ねじG1/4
適合ホース径(Φmm)8.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG1/4/メス ×SW13.8
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG2
適合ホース径(Φmm)50
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
レバーを握って放して簡単開閉!
取付ねじG1/4
適合ホース径(Φmm)8.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス R1/4
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格メス G1/4×メス G1/4
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)400
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2
噴射角度【2.0Mpa】~65°
到達距離(m)【2.0pa/直】11
付属品Φ1.5ノズルチップ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G1/2
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1-1/4
適合ホース径(Φmm)32
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG3/4
適合ホース径(Φmm)19
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG1/4/メス ×SW13.8
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
各ノズルと自由に組み合わせて使用できる!
全長(cm)15.5
質量(g)89
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
広角除草噴口W型のノズルチップ3色セットです。
全長(mm)40
質量(g)14
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)(多量)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6、(中量)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.7、【0.3Mpa】2.2、(少量)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35
噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンパクトで取り回しが楽です。
トラクターなどの洗浄におすすめです。
質量(g)440
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.2
吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:5.0、直:10.0【2Mpa】開:5.9、直:11.2【2.5Mpa】開:6.5、直:12.1
噴射角度【2.0Mpa】~65°
到達距離(m)【2.0Mpa/直】~11
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
人力でも使用可能!
コンパクトサイズの自在噴口です。
全長(mm)30
質量(g)17
取付ねじG1/4
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG2
適合ホース径(Φmm)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG3/4
全長(mm)66
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2/メス ×G3/8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G3/8
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1-1/2
適合ホース径(Φmm)38
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
少量でも高濃度なので効き目抜群です。
質量(g)130
吐出量(L/min)【1.0Mpa】0.5
取付ねじG1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8/メス ×G1/4
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ