圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)。「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)。「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。
仕様4サイクル:HONDA GX25
型式プランジャ式
質量(kg)9
タンク容量(L)20
排気量(mL)25
最高圧力(MPa)2.5
吐出量(L/min)7
燃料タンク容量(L)0.53
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
麻場製エンジン「ASABA D26C」採用。エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様空冷2サイクル:D26C
型式カスケード式
質量(kg)7
タンク容量(L)15
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)1.2
燃料タンク容量(L)0.65
吸水量(L/min)1~9
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様空冷2サイクル:D26C
型式プランジャ式
質量(kg)8.8
タンク容量(L)20
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.65
吸水量(L)7.0/min
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け
型式背負式
質量(kg)4.8(バッテリ除く)
容量(L)15
最高圧力(MPa)1
吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)2.8
適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草
型式背負式
質量(kg)9
容量(L)20
排気量(mL)25
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.53
動力エンジン式
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用)
エンジン型式HONDA GX25
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草
型式背負式
質量(kg)7
容量(L)15
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)1.2
燃料タンク容量(L)0.65
動力エンジン式
ポンプカスケード式
吸水量(L/min)1~9
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)
エンジン型式D26C
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草
型式背負式
質量(kg)8.8
容量(L)20
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.65
動力エンジン式
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)
エンジン型式D26C
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。
付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間
型式背負式
質量(kg)4.7
容量(L)15
寸法(幅W×高さH)(mm)355×575
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。
付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間
型式背負式
質量(kg)4
容量(L)10
寸法(幅W×高さH)(mm)340×525
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け
型式背負式
質量(kg)4.8(バッテリ除く)
容量(L)15
最高圧力(MPa)1
吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)2.8
適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
関連キーワード