6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西パテ化工アルミメタル
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!
用途アルミ鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 各種金属素材の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 防水・防食・補修ライニング。 治具、保持具の作製、型取り等。 特性防水、防食 硬化時間(時間)15 セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg 適合機器主にアルミニウム製の部品や設備、配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)60 圧縮強さ(MPa)57~68 引張強度(MPa)28~35 曲げ強さ(MPa)45~55 収縮率(%)0.07 弾性係数縦5200~5700 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)18~21 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 塗布面積(m2/kg)0.125(5mm厚時) 線膨張係数(×10-6/℃)50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料使用方法 硬度(ショア D)85
1本(1kg)
14,980 税込16,478
当日出荷

日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 防水・防食・補修ライニング。 特性防水、防食 硬化時間(時間)15 適合機器配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)45 圧縮強さ(MPa)57~72 引張強度(MPa)22~32 曲げ強さ(MPa)38~53 収縮率(%)0.06 弾性係数縦5600~5900 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)18~22 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 塗布面積(m2/kg)0.087(5mm厚時) 線膨張係数(×10-6/℃)70 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料使用方法 硬度(ショア D)85
1本(1kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西パテ化工耐摩メタル
アルミナセラミックス粉を配合し、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。 摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 特性耐油、耐塩水、耐薬品 硬化時間(時間)15 セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg 適合機器配管、タンク、バルブ、シャフト軸、ベアリングハウジング、熱交換器、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)50 圧縮強さ(MPa)61~75 引張強度(MPa)28~35 曲げ強さ(MPa)41~50 収縮率(%)0.05 弾性係数縦4900~5200 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)15~19 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 線膨張係数(×10-6/℃)57 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料使用方法 硬度(ショア D)88 塗布面積(m2/セット)0.053(5mm厚時)
1本(0.5kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

関西パテ化工耐熱耐摩メタル
アルミナセラミックス粉を配合し、耐熱性、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐熱を必要とする耐摩耗補修。 熱間での摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐熱耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 耐熱を必要とする配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 特性耐熱 硬化時間(時間)15 セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg、耐熱プライマー:10mL 適合機器熱の掛かる配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等 可使時間(分)30 圧縮強さ(MPa)120~140 引張強度(MPa)25~30 曲げ強さ(MPa)49~59 使用限界温度(℃)250 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色 引張せん断接着強さ(MPa)14~17 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 連続耐熱温度(℃)150~160 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料使用方法 硬度(ショア D)88 塗布面積(m2/セット)0.053(5mm厚時)
1本(0.5kg)
29,980 税込32,978
欠品中

関西パテ化工ハイメタル
高硬度、耐熱性、化学的安定性に優れる炭化ケイ素粉を高配合し、耐熱性と耐摩耗性を付与。 無機酸、アルカリ性薬品、鉱物油、ガソリン、海水などの多くの薬品に対して耐性を有する。 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 収縮が無視できるほど小さく、機械加工が可能で、摺動摩耗やスラリー摩耗に対して強い表面を形成する。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐熱、耐摩耗、耐薬品性を必要とする耐摩耗補修。 熱間での摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐薬品性、耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 耐熱を必要とする配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 特性耐熱、耐薬品、絶縁 硬化時間(時間)6 セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg、耐熱プライマー:10mL 適合機器耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性が必要な配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等の補修時に適応 可使時間(分)50 圧縮強さ(MPa)88~100 引張強度(MPa)41~50 曲げ強さ(MPa)72~82 使用限界温度(℃)250 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色 引張せん断接着強さ(MPa)12~16 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 連続耐熱温度(℃)-40~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料使用方法 硬度(ショア D)90 塗布面積(m2/セット)0.105(5mm厚時) 発現時間(耐薬品性)15~24時間
1本(1kg)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

関西パテ化工耐熱アルミメタル
アルミニウム粉を配合し、耐熱性を付与したエポキシパテで、金属全般の補修に適応! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!
用途耐熱を必要とする金属製の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 熱の掛かる鉄、アルミ、ステンレス等の鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修等。 耐熱性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 設計変更等による金型補修(成型品の表面に出ない部分の補修に限る)。 特性耐熱 硬化時間(時間)15 セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg、耐熱プライマー:10mL 適合機器熱の掛かる金属製の配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等 可使時間(分)30 圧縮強さ(MPa)108~118 引張強度(MPa)78~88 曲げ強さ(MPa)98~109 使用限界温度(℃)250 外観(主剤)灰色、(硬化剤)淡黄色 引張せん断接着強さ(MPa)20~25 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 連続耐熱温度(℃)150~160 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料使用方法 硬度(ショア D)87 塗布面積(m2/セット)0.063(5mm厚時)
1本(0.5kg)
29,980 税込32,978
7日以内出荷