絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
269件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイフ型 六角棒スパナ(6本タイプ) エイト

    ナイフ型 六角棒スパナ(6本タイプ)

    エイト(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(6本)
    当日出荷
    折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ)形状ナイフ型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • トルクスプラスフラッグ型レンチ エイト

    トルクスプラスフラッグ型レンチ

    エイト
    399税込439
    1本
    当日出荷
    トルクスプラスフラッグ型レンチです 指にフィットする中央にくぼみのついた樹脂ハンドルです 油手でも滑りにくいスリットが施されています
    用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。先端形状トルクスプラス
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット

    エイト
    5,998税込6,598
    1セット(9本)
    当日出荷
    剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です。2.5~10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用に。仕様テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。、ブリスターパック入り。、従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、9材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、カラー焼付塗装)、ホルダー:PE(ポリエチレン)質量(g)428先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0731
  • T型 六角棒 スパナ ロングタイプ エイト

    T型 六角棒 スパナ ロングタイプ

    エイト(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状T型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 六角棒 ソケットビット エイト

    六角棒 ソケットビット

    エイト(1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。
    用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)6.35先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ナイフ型 六角棒 スパナ エイト

    ナイフ型 六角棒 スパナ

    エイト
    1,298税込1,428
    1セット(7本)
    当日出荷
    折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状ナイフ型
  • テーパーヘッド T型 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド T型 六角棒スパナ

    エイト
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状T型材質(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • テーパーヘッド 六角棒ドライバー エイト

    テーパーヘッド 六角棒ドライバー

    エイト(1件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。
    用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • トルクス両穴付きボールポイント エイト

    トルクス両穴付きボールポイント

    エイト(3件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • 六角棒スパナ エキストラロング 単品 エイト

    六角棒スパナ エキストラロング 単品

    エイト
    119税込131
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • テーパーヘッド 六角棒ビット エイト

    テーパーヘッド 六角棒ビット

    エイト
    579税込637
    1本
    当日出荷
    組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッド本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット エイト

    ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット

    エイト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(6本)
    当日出荷から3日以内出荷
    新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン)形状ナイフ型先端形状六角
  • T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm エイト

    T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm

    エイト
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
    全長(mm)500材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント 六角棒 ドライバー エイト

    ボールポイント 六角棒 ドライバー

    エイト(2件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー。
    用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • テーパーヘッド 六角棒ビット エイト

    テーパーヘッド 六角棒ビット

    エイト
    749税込824
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軸1/4径の長さ130mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付
    用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 六角トーションビット エイト

    六角トーションビット

    エイト
    249税込274
    1個(1本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。
    用途六角穴付きボルトの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。先端形状六角差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • ボールポイント六角棒スパナセット エイト

    ボールポイント六角棒スパナセット

    エイト
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ボールポイントの仮締めのイメージを破ったエイト独自のユニークな設計。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少ない。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
    セット内容エキストラロング9本組、増し締めパイプ材質特殊合金鋼 SNCM+V(a)先端形状六角
  • プラス ドライバービット エイト

    プラス ドライバービット

    エイト
    1,698税込1,868
    1セット(10本組)
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバー用、ショックドライバー用プラスビット、8mm径。
    用途プラスネジの締緩先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
  • TXレンチ エイト

    TXレンチ

    エイト
    549税込604
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ) エイト

    テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)

    エイト
    7,798税込8,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、焼付塗装と印刷で一目で分かるサイズ表示
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングトラスコ品番432-8329セット内容TLC-1.5、TLC-2、TLC-2.5、TLC-3、TLC-4、TLC-5、TLC-6、TLC-8、TLC-10(各1本)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)428ホルダー9本組用二段式ホルダー
  • 六角棒スパナ 標準寸法 セット エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 セット

    エイト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダ材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダ:PE(ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル エイト

    T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル

    エイト
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
  • テーパーヘッド T型 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド T型 六角棒スパナ

    エイト
    899税込989
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状T型材質(ハンドル)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ボルトキャッチ テーパヘッド 六角棒スパナ エイト

    ボルトキャッチ テーパヘッド 六角棒スパナ

    エイト
    3,500税込3,850
    1セット(5本組)
    当日出荷
    テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、セミロング長さ5本セット
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボルトキャッチ テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプセミロングセット内容BCTM-2.5、BCTM-3、BCTM-4、BCTM-5、BCTM-6(各1本)ホルダー5本組用ベタホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト

    六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング

    エイト
    569税込626
    1本
    当日出荷
    テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
    用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ネオボール35ロング エイト

    ネオボール35ロング

    エイト
    239税込263
    1本
    当日出荷
    驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキタイプエキストラロング
  • 六角棒スパナセット パイプ付 エイト

    六角棒スパナセット パイプ付

    エイト
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。増し締めパイプの2本セット(5・6mm用と8・10mm用)です。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少なくなっています。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。仕様増し締め用パイプ付きセット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質SNCM+V特殊合金鋼タイプエクストラロング先端形状六角
  • エイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) エイト

    エイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

    エイト
    42税込46
    1本
    当日出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用
  • 六角棒スパナ 標準寸法 9/16 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 9/16 単品

    エイト
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格インチ形状L型対辺寸法(inch)9/16適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"トラスコ品番811-6047RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒 ソケットビット エイト

    六角棒 ソケットビット

    エイト(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
    用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7全長(mm)110先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • TX T型 レンチ エイト

    TX T型 レンチ

    エイト
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用、力強い締め付けが出来る樹脂ハンドル付T型ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ボールポイント 六角棒 ドライバー エイト

    ボールポイント 六角棒 ドライバー

    エイト(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(6本組)
    当日出荷
    手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー、よく使うサイズの6本セット
    用途六角穴付ボルトの締緩種類セット品材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ

    エイト
    359税込395
    1本
    当日出荷
    L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型
  • 六角棒 ドライバー エイト

    六角棒 ドライバー

    エイト(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
    用途六角穴付ボルトの締緩種類六角ドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • テーパーヘッド 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 六角棒スパナ

    エイト(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)形状L型タイプエキストラロングトラスコ品番432-8434セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)558ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダー
  • 六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ) エイト

    六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

    エイト(5件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • スーパーボールポイントセット エイト

    スーパーボールポイントセット

    エイト
    5,498税込6,048
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
    用途六角ネジの締付け先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型トラスコ品番401-2836材質/仕上ハードクロムメッキ質量(g)349RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 六角レンチセット エイト

    六角レンチセット

    エイト
    1,298税込1,428
    1個(7本組)
    当日出荷
    用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに仕様折り畳み式材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂コバルトブルー/ブラック質量(g)116レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10レンチストレート寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット

    エイト
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-6452セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、9(本)材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
  • 六角棒マイクロサイズ 7本組 エイト

    六角棒マイクロサイズ 7本組

    エイト
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ラジコンやホビーに適したマイクロセット。フックに吊り下げられるので保管に便利です。0.71mmから3mmまでの7本セットです。ホルダー式なので収納に便利です。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ホルダー式セット内容0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm材質SNCM+V、パーカー仕上げ先端形状六角本数7本組