絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
278件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) 穴付き エイト

    六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) 穴付き

    エイト
    839税込923
    1本
    5日以内出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用トラスコ品番432-7934材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ニッケルメッキ)全長(mm)112対辺寸法(mm)10首下長(mm)40穴径(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) エイト

    六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

    エイト
    77税込85
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット

    エイト
    4,698税込5,168
    1セット
    11日以内出荷
    テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-6667セット内容2.5・3・4・5・6・8・10mm材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)入数7本
  • 六角棒スパナ エキストラロング(ミリ) エイト

    六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)

    エイト
    1,398税込1,538
    1本ほか
    11日以内出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
  • 六角棒スパナ エキストラロング(インチ) エイト

    六角棒スパナ エキストラロング(インチ)

    エイト
    3,398税込3,738
    1箱(20本)ほか
    11日以内出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
  • トルクスレンチセット エキストラロングタイプ T8~T40 8本組セット エイト

    トルクスレンチセット エキストラロングタイプ T8~T40 8本組セット

    エイト
    5,598税込6,158
    1セット
    11日以内出荷
    トルクス正式ライセンス商品です。
    用途トルクスネジの締結及び緩め作業。付属品ドア型収納ホルダートラスコ品番564-4190セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40の8本組材質エイトオリジナル特殊合金鋼SNCM+V入数8点RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4ソケットビット 差込角6.35ミリ エイト

    1/4ソケットビット 差込角6.35ミリ

    エイト
    699税込769
    1本
    11日以内出荷
    エイトオリジナル特殊合金鋼SNCM+V。環境や人体に悪影響を及ぼす六価クロムを一切含まない、エイト独自の表面処理(EL/ARMOURめっき)を施しています。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ソケットビット 標準寸法(差込角9.5mm) 7mm 単品 エイト

    六角ソケットビット 標準寸法(差込角9.5mm) 7mm 単品

    エイト
    939税込1,033
    1個
    8日以内出荷
    錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
    用途六角穴付ボルト類の締結用。トラスコ品番711-3179材質ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)全長(mm)56差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)7ビット寸法(mm)長さ:27
  • ソケットビットレールセット エイト

    ソケットビットレールセット

    エイト
    14,980税込16,478
    1個(13本)
    3日以内出荷
    錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。アキュメント企画に基づいて設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途トルクスねじの締結。全長(mm)70表面処理ELアーマーめっき先端形状トルクス刃先T7・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60差込角対辺(mm)6.35・9.5・12.7RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • クロス型六角棒スパナ エイト

    クロス型六角棒スパナ

    エイト
    579税込637
    1本
    当日出荷
    ハンドル部分は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂。耐油性、耐薬品性に優れ、耐久性抜群です。5mmと6mmがセットになっています。用途によって六角とテーパーヘッドを使い分けることが出来ます。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロス型テーパーヘッド&六角棒スパナ材質SNCM+V、ニッケルメッキ ハンドル部:高級アセテート樹脂サイズ5mm・6mmのセット先端形状六角
  • 六角棒スパナ エイト

    六角棒スパナ

    エイト
    149税込164
    1本
    当日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
  • Sボールポイント六角棒スパナ エイト

    Sボールポイント六角棒スパナ

    エイト
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    六角棒セットの定番で、よく使われる1.5mmから6mmサイズ7本をコンパクトなプラスチックホルダーに収納しました。5mm、6mmの増し締め用パイプもプラスチックホルダーにコンパクトに収納してあります。L型の長手側は従来のボールポイントの摩耗しやすさ、ねじ切れやすさを改良したメーカー独自の形状です。約20度まで傾けて使用することが出来、真っ直ぐ、斜めどちらの使用でもボルト穴に対して接触面が大きく、スリップしません。携帯に便利な独自のプラスチックホルダーは据え置き用にハンガー穴があいています。独自のプラスチックホルダーは従来のホルダーに比べ、抜き差しが容易で使い勝手が良くなっています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm・増し締め用パイプ材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上先端形状六角
  • T型六角棒スパナ エイト

    T型六角棒スパナ

    エイト
    699税込769
    1本
    当日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。ハンドルをレンチの短い軸側に装着することで、ハンドル無し時に比べて長い軸側のトルクが2倍以上出せるようになります。ハンドルとレンチが簡単に分離出来るのでエコロジーな廃棄が可能です。着脱式ハンドルを採用した全く新しいT型六角レンチです。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット

    エイト
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-5997セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(mm)材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)入数(本)組入:8
  • トルクスプラスビット エイト

    トルクスプラスビット

    エイト
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    トルクスプラスねじ専用ビットです
    用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。両頭機能片頭
  • T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル エイト

    T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル

    エイト
    6,598税込7,258
    1セット(6本)
    当日出荷
    ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。 ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。 テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
    用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り。トラスコ品番818-7181セット内容6本:3、4、5、6、8、10mm材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型質量(g)555先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角ソケットビット テーパー 130mm(差込角9.5mm) 単品 エイト

    六角ソケットビット テーパー 130mm(差込角9.5mm) 単品

    エイト
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-6654差込角(mm)9.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ 標準寸法 9/64 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 9/64 単品

    エイト
    5,998税込6,598
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6558形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ 標準寸法 7/64 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 7/64 単品

    エイト
    7,998税込8,798
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6557形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ 標準寸法 7/32 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 7/32 単品

    エイト
    11,980税込13,178
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6646形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)7/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ 標準寸法 7/16 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 7/16 単品

    エイト
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-6044形状L型H7/16L142L2118先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ 標準寸法 5/64 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 5/64 単品

    エイト
    4,998税込5,498
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6643形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ 標準寸法 5/32 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 5/32 単品

    エイト
    5,998税込6,598
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6642形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ 標準寸法 5/16 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 5/16 単品

    エイト
    7,998税込8,798
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6641形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ 標準寸法 3/8 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 3/8 単品

    エイト
    6,998税込7,698
    1セット(30本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6638形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ 標準寸法 3/32 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 3/32 単品

    エイト
    4,998税込5,498
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6637形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5適合ねじサイズ(止ねじ)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#8適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ 標準寸法 3/16 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 3/16 単品

    エイト
    6,798税込7,478
    1セット(100本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-6636形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ 標準寸法 1/8 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 1/8 単品

    エイト
    5,998税込6,598
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6633形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ 標準寸法 1/4 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 1/4 単品

    エイト
    12,980税込14,278
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6632形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ 標準寸法 1/2 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 1/2 単品

    エイト
    6,998税込7,698
    1セット(20本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6556形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/2サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ 標準寸法 1/16 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 1/16 単品

    エイト
    4,998税込5,498
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6630形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ ボールポイント セミロング 単品 エイト

    六角棒スパナ ボールポイント セミロング 単品

    エイト
    289税込318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単品 エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単品

    エイト
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6424形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ セミロング 単品 エイト

    六角棒スパナ セミロング 単品

    エイト
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ セミロング 9/64 単品 エイト

    六角棒スパナ セミロング 9/64 単品

    エイト
    22,980税込25,278
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6582形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ セミロング 9/16 単品 エイト

    六角棒スパナ セミロング 9/16 単品

    エイト
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-6581形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ セミロング 7/8 単品 エイト

    六角棒スパナ セミロング 7/8 単品

    エイト
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6066形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-1/8"・1-1/4"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ セミロング 7/64 単品 エイト

    六角棒スパナ セミロング 7/64 単品

    エイト
    12,980税込14,278
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6578形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ セミロング 7/32 単品 エイト

    六角棒スパナ セミロング 7/32 単品

    エイト
    29,980税込32,978
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6369形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)7/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ セミロング 7/16 単品 エイト

    六角棒スパナ セミロング 7/16 単品

    エイト
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-6368形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"再生紙使用マーク適合