8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
御影石等の荒割作業にはなくてはならない必需品です。(セリ矢の使用サイズは下孔のドリルと同じサイズを使用して下さい。)
用途御影石等の荒割作業に コンクリートの破砕に
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラクダ電動ハンマー用セリ矢は、従来の手作業より楽にスピーディーに作業ができ、作業効率が大幅にアップします。コンクリートの解体、破砕作業時に騒音、振動が少なく周囲の環境を保護します。
用途土木建設現場におけるコンクリートの破砕に コンクリート擁壁等の破砕(解体)作業に 土木工事中に出た除去できない大きな岩石の小割りに 撤去できない大きな庭石の小割りに 寸法(mm)17×280×22Φ シャンク形状六角シャンク 17mm
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
シャンク径(Φmm)18 シャンク形状SDS-max 材質(先端)特殊合金工具鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
材質(先端)特殊合金工具鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ! 従来品よりエッジが長く持続します。 磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。 先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。
シャンク径(Φmm)18 シャンク形状SDS-max 材質(先端)特殊合金工具鋼 材質(シャンク)構造用合金鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が摩耗しても再鍛造不要(修理代)は不要です。刃先が摩耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。先端が摩耗しても再鍛造は不要です、先端を研磨するだけでOKです。
用途コンクリート等のハツリ作業に。 品番10148 サイズ(mm)10mm径×250
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業 アスファルトの破砕、カット作業 屋上の防水アスファルトのはがし作業 道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業 シャンク径(Φmm)17 全長(mm)280 幅(mm)50 寸法(mm)17×280
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ラクダ電動ハンマー用スケーリングチゼルは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品です。スケーリングチゼルは種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。ラクダスケーリングチゼルの硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。
用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業、アスファルトの破砕、カット作業、屋上の防水アスファルトのはがし作業、Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業、道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。 寸法(mm)310
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)