3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCウォーターゴールド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場! 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。 さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。 高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。 UV吸収剤配合。
特性撥水、耐紫外線 仕様ノーコンバウンド 適合全色対応 香り無香料 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-15 ダンク 撥水ジェット PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
雨の日の視界を良好にする窓ガラス用撥水スプレーが「ダンクシリーズ」から新登場! 急な雨降り時のフロントガラスにシュッと2秒スプレー! あとはワイパーするだけで速撥水コーティングがかかり、雨を瞬時にはじきます。 軽自動車・コンパクトカーに最適な拡散噴射により、広い面を素早くコーティング可能。 密着性の高い有機ガラス成分が撥水被膜を形成して雨を強力にはじき、激しい豪雨の際でも安全な視界を確保します。 また、塗装を傷めにくい中性タイプで安心してご使用いただけます。
質量(g)292 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×55 危険物の類別非危険物
1個(220mL)
649 税込714
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)ガチアワ シャンプー
超濃密で極上の泡立ちを実現した濃縮タイプのカーシャンプーです。 新配合トリプル洗浄成分により、かつてない濃密で弾力のあるもっちりとした立体的な泡を実現。 コーティング・ワックスを傷めにくく表面の汚れをたっぷりの泡で包み込み、やさしくスッキリ洗浄します。 また、キレート剤配合により洗車時のシミを防止し、ウォータースポットになりにくくします。 手軽に使いやすいポンプタイプで、スムーズに作業できます。 濃縮タイプで、約40台(中型車)使用可能。 手やボディーにもやさしく、コーティング・ワックス施工車のメンテナンスに最適なシャンプーです。全塗装色対応(心地よいマリンの香り付き) コーティング施工車対応(ノーコンパウンド)
幅(mm)101 容量(mL)760 高さ(mm)222 質量(g)880 奥行(mm)101 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1本(760mL)
1,198 税込1,318
6日以内出荷