「バイク 錆 落とし」の検索結果
金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。
鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。
ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。
また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。
さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。
気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。
素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。
用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに
磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす
プラスチックに付着したもらい錆にも最適
質量(g)488
対応材質鉄、金属部品
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
部品・工具・固着ネジや、錆びついた箇所に使える高性能 防錆潤滑スプレーです。
初期のサビを落としサビの発生を防止し、高い潤滑効果により摩擦を軽減して可動部の動きをスムーズにします。
さらに、耐久性に優れたフッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑性能を長期間持続します。
2WAYノズルで使用箇所に応じて使い分けができ、広い箇所にはそのままスプレー・狭い箇所にはホースを立ててスポット噴射が可能。
無色透明・無香性の高精製オイル使用により、扱いやすくご家庭からプロ用途まで幅広くご使用いただけます。
車・バイク・自転車部品、ネジ、ギア・チェーン、戸車、ヒンジ、工具、農機具、釣具など幅広く対応。
DIY~プロユーザーまで、幅広いニーズにお応えするプロスタッフの「ワークス」ブランドです。
付属品噴射防止ストッパー
質量(g)414
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×75×66
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量420mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
3日以内出荷
二輪車チェーンや、ギヤパーツ部分(スプロケット等)を強力に洗浄する専用クリーナーです。
頑固な汚れ・スラッジ・金属粉等を強力に落とし、さまざまな駆動用チェーン製品に使用できます。
また、防腐剤配合によりチェーンのサビ付きを防ぎます。
速乾性なのでシールチェーンのOリングを傷めず、安心して使用できます。
ピット作業時でも安心。逆さスプレーOK。
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則適用外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(850mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
自転車・バイク・水道管・メッキ部などのくすみを取り除き、金属やプラスチックの輝きを蘇らせる専用クリーナーです。
磨くだけで超艶仕上げを実現するマイクロコンパウンドを配合!
鉄、アルミ、ステンレスなどのしつこい汚れや軽い錆を取り除きます。
素材を傷めにくいので、プラスチック部のくすみ落としや、車・バイクなどの塗装面の洗車キズ・汚れ落としもでき、ご家庭のDIY作業に最適です。
専用マイクロファイバークロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。
厳選したマイクロコンパウンドを使用する事で、素材を痛めにくくかつ効果的にくすみを落とします。
付属品マイクロファイバークロス×1
質量(g)168
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×129×38
商品タイプ本体
1個(100g)
¥599
税込¥659
当日出荷