3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れ落としと同時にガラス系コーティングが簡単に仕上がる、万能タイプのマルチコーティングスプレーです。 より深く濃い艶にアップ! 艶成分を大幅に増量し、ツヤツヤに仕上がります。 使い方はとっても簡単、スプレーしてクロスで拭くだけでOK!しかも、施工面が濡れていても乾いていても使えます。洗車機では落ちない表面にこびりついた油・虫汚れを「浸透分解溶剤」が落とし、さらに「ガラス系ポリマー」が表面にコーティング被膜を形成し劣化から守ります。 雨を弾いて、汚れを付きにくくさせる撥水効果。お手入れも、水洗いだけで汚れがラクに落とせます。車やバイクの各箇所はもちろん、ゴルフ、釣り具、スマホ等ご家庭でも幅広く使用できます。 全色対応・ノーコンパウンドタイプだからコーティング車にも安心して使用できます。 UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本で汚れ落とし&コーティング 車のボディーだけでなく、ヘッドライトや窓ガラス(外側のみ)、ホイール、未塗装樹脂パーツ、車内のダッシュボードなど様々な箇所に使用可能です。 ●耐熱温度:約250℃ ノーコンパウンドタイプだから、クルマ以外にも使用OK。バイクやヘルメット、 パソコン、カメラ、ゴルフクラブ等にご使用できます。※パソコンの液晶部やカメラのレンズ部には使用できません。ご使用対象品のの使用方法に準じて、本製品をご使用ください
用途本製品は、施工対象が濡れていても乾いていてもどちらでも使用できます。 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで拭きあげてください。このとき、クロスのキレイな面で、液を薄く均一に塗り広げるように拭きあげるときれいに仕上がります。 付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g)400 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全色対応 特性汚れ落とし、コーティング 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

S143 グラシアス PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
「塗装表面をガラス化する」次世代のガラス系コーティング剤です。 塗装面に浸透してガラス化することにより、半永久的に劣化することがなく、表面を削ったりしなければ効果が持続し続けます。塗り込むだけで見違える輝きを引き出し、さらには何度も繰り返して使用することでガラス化した層がいつまでもクリアに保たれ、汚れが付きにくいボディーになっていきます。 また、キズ消し効果もプラスし、キズ消し成分(ケイ素高分子化合物)が小キズ・洗車キズを埋めながらより平滑な被膜を作り出します。また、紫外線による劣化を防ぐ、UV吸収剤を配合し塗装を徹底ガード。汎用性も高く車全体に使えるからとても便利です。輝きに満ちあふれた反射するミラーボディーがあなたを魅了し続けます。
用途家庭にも最適:家具・シンク・窓・鏡・スマートフォンの画面・家電製品等にもご使用いただけます。 対応ボディー色全色 特性傷消し、防汚、耐紫外線 付属品専用マイクロファイバークロス2枚 種別ガラス系コーティング 作業量(目安)普通車3台分 危険物の類別非危険物
1本(180mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。 全色対応(コンパウンド入) UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し 車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。 バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。 付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g)426 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全色対応 特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

関連カテゴリ