13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-70 レインモンスター スプラッシュ PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。 手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。 シリコーンとフッ素化合物を組み合わせたハイブリッド処方により約4ヶ月持続する超撥水を実現。 突然の豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も優れた撥水力で安全な視界を確保します。 フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。 また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時) ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
幅(mm)142 高さ(mm)224 質量(g)184 タイプ塗りこみタイプ 奥行(mm)82 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量100mL 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
999 税込1,099
欠品中

PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスター ストロング
雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。 手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。 高純度のフッ素変性シリコーンで撥水効果が約12ヶ月の超耐久を実現。 有効成分がガラス表面を覆い定着することで強固な撥水被膜を形成し、摩擦に強く耐久性に優れた仕上がりになります。 雨はもちろん豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も安全な視界を確保します。 フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。 また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時) ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
幅(mm)142 高さ(mm)224 質量(g)165 タイプ塗りこみタイプ 奥行(mm)82 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量80mL 危険物の性状水溶性
1本(80mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

A-72 レインモンスター ワンショット PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
突然の雨でも、一発約2秒噴射してワイパーするだけで雨粒を弾く窓ガラス用撥水スプレーです。 瞬着撥水成分配合により雨の中でも窓ガラスに定着し、水弾きが悪く見えにくい視界を解消します。 驚異の噴射力!飛距離2m以上で、豪雨時でも窓ガラスに届き瞬時に撥水。 またミニバンやトラック等の広いガラスでも、驚く程簡単に施工できスピーディーに仕上がります。 さらに、重ね塗りできるので視界不良時に手軽に使用できます。 視界を切り開くような優れた撥水効果で、雨の日の運転が見やすく快適になります。 大容量220mlで、フロントガラス(普通車サイズ)約20枚分使用可能。 汚れの付着防止や、冬季の凍結対策にも最適。
幅(mm)160 高さ(mm)235 質量(g)307 タイプスプレータイプ 奥行(mm)60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量220mL 危険物の性状水溶性
1本(220mL)
799 税込879
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスター スライダー
フロントガラス・リアガラス・サイドガラス・サイドミラーに対応。
用途革新的な効果のレインモンスターシリーズから、窓ガラスにスプレーして拭くだけで速仕上がる窓ガラス・サイドミラー用撥水コーティング剤が登場! トリプルシリコーンが、ガラス表面に定着し撥水被膜で覆い、雨が水玉となってコロコロと滑り落ち、塗り込みタイプの撥水に迫るほどの効果を与えます。時間をかけずに下地処理や面倒な塗り込み・乾燥無しで誰でも簡単に施工が完了。車の外ガラス全箇所からサイドミラーまで幅広く使用できます。洗車の都度施工すれば撥水効果を維持し同時にウロコ汚れの付着を抑えます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量190mL 危険物の性状水溶性
1個(190mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

S206 モンスター ステインリーパー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
シャンプーでは落ちないボディーのウロコを驚異の溶解力で落とす、イオンデポジット除去剤です。 塗装面のウロコ状の「イオンデポジット・スケール」に強力浸透し溶解。 軽くなでるだけで驚く程スーッと落ちます。 コンパウンドタイプとは違い、力をかけずに落とせるので細部までしっかり作業できます。 さらに、手入れしにくい未塗装樹脂の白ボケ汚れもスッキリ落ち、本来の黒色が甦ります。 ウロコや白ボケ汚れをしっかり落とすことで、コーティングやワックスの本来の効果(艶・撥水・耐久)が発揮できます。 削らず落とす、ノーコンパンドタイプ。全塗装色対応。 100ml(普通車2~3台分)
幅(mm)120 高さ(mm)200 質量(g)205 奥行(mm)43 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

CCウォーターゴールド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場! 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。 さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。 高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。 UV吸収剤配合。
特性撥水、耐紫外線 仕様ノーコンバウンド 適合全色対応 香り無香料 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロファイバーとスポンジがドッキング! あらゆるコーティング施工車にやさしいプレミアムマイクロファイバーと保水力にすぐれたスポンジが1つになりました。 2.1ミクロンのキメ細かいの超極細繊維が、コーティング被膜を傷めずやさしく洗車! さらに、ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。 また、新開発の内部スポンジは保水力にすぐれ、タップリの水分で広範囲を一気に洗い上げられるから作業性抜群です。
用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・親水系・撥水系コーティングに対応 質量(g)67 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×120×58 危険物の類別非危険物 適合用途洗車(コーティング施工車)
1個
539 税込593
当日出荷

これ一枚。水なし洗車&コーティング! 拭くだけでボディーの汚れを取り、コーティング効果を与えるウェットクロスです。 スプレータイプのX-mal1コーティングと同様のガラス系ポリマーを配合。透明感溢れるツヤと、優れた撥水効果を与えます。 また、クロス素材は汚れ取り効果に優れたマイクロファイバー100%仕様。ボディー表面の気になる、水アカ汚れや突然の虫・鳥フン汚れもスッキリ落とします。本格コーティング成分とマイクロファイバーの相乗効果により、スピーディーな作業性と抜群の輝きを実現します。車のあらゆる外装から内装まで使用でき、さらにバイクや自転車の各部まで幅広く対応。これ一枚でいろんなところがツヤピカに仕上がります。
質量(g)250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×23 危険物の類別非危険物 効果コーティング被膜、ツヤ、撥水効果
1個(12枚)
869 税込956
当日出荷

スプレーして拭くだけで驚異の滑りと艶・撥水・耐久性を実現したガラス系コーティング剤です。 コーティング施工車のボディーに、スプレーし付属のクロスで拭き上げるだけで、ブースター成分と被膜が密着。 強固な被膜となり、ボディーに深い艶と撥水効果を与えます。 さらに雨天時に水滴と一緒に汚れを素早く流れ落とし、雨ジミが出来にくく綺麗な状態を保ちます。 また、ボディー以外にヘッドライト、ホイール、メッキパーツ、未塗装樹脂にも使用できます。 ワンランク上のコーティングを求める方におすすめです。
付属品マイクロファイバークロス×1 質量(g)455 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性つや・撥水
1個(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

汚れ落としと同時にガラス系コーティングが簡単に仕上がる、万能タイプのマルチコーティングスプレーです。 より深く濃い艶にアップ! 艶成分を大幅に増量し、ツヤツヤに仕上がります。 使い方はとっても簡単、スプレーしてクロスで拭くだけでOK!しかも、施工面が濡れていても乾いていても使えます。洗車機では落ちない表面にこびりついた油・虫汚れを「浸透分解溶剤」が落とし、さらに「ガラス系ポリマー」が表面にコーティング被膜を形成し劣化から守ります。 雨を弾いて、汚れを付きにくくさせる撥水効果。お手入れも、水洗いだけで汚れがラクに落とせます。車やバイクの各箇所はもちろん、ゴルフ、釣り具、スマホ等ご家庭でも幅広く使用できます。 全色対応・ノーコンパウンドタイプだからコーティング車にも安心して使用できます。 UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本で汚れ落とし&コーティング 車のボディーだけでなく、ヘッドライトや窓ガラス(外側のみ)、ホイール、未塗装樹脂パーツ、車内のダッシュボードなど様々な箇所に使用可能です。 ●耐熱温度:約250℃ ノーコンパウンドタイプだから、クルマ以外にも使用OK。バイクやヘルメット、 パソコン、カメラ、ゴルフクラブ等にご使用できます。※パソコンの液晶部やカメラのレンズ部には使用できません。ご使用対象品のの使用方法に準じて、本製品をご使用ください
用途本製品は、施工対象が濡れていても乾いていてもどちらでも使用できます。 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで拭きあげてください。このとき、クロスのキレイな面で、液を薄く均一に塗り広げるように拭きあげるときれいに仕上がります。 付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g)400 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全色対応 特性汚れ落とし、コーティング 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・普通車約5台分
用途驚異の煌めく艶と撥水を両立したガラス系コーティング剤です。 スプレーして拭くだけで車のボディーを深みのある艶で包み込みます。 雨の日や洗車時も水滴が滑り落ち、汚れが付きにくく、美しい状態を長く保ちます。 ボディー塗装面の微細キズを埋め、まるでシルクのような滑らかな手触りにします。 それにより拭き上げ時にはクロスの引っかかりが少なく、ムラなく均一にコーティングできるのでキレイに仕上がります。さらに、フルーティームスクの上品な香りで気持ち良く施工できます。愛車をドレスアップし、あなたを魅惑する輝きに仕上がります。 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・普通車約4台分
用途驚異の煌めく艶と撥水を両立したガラス系コーティング剤です。 スプレーして拭くだけで車のボディーを深みのある艶で包み込みます。 雨の日や洗車時も水滴が滑り落ち、汚れが付きにくく、美しい状態を長く保ちます。 ボディー塗装面の微細キズを埋め、まるでシルクのような滑らかな手触りにします。 それにより拭き上げ時にはクロスの引っかかりが少なく、ムラなく均一にコーティングできるのでキレイに仕上がります。さらに、フルーティームスクの上品な香りで気持ち良く施工できます。愛車をドレスアップし、あなたを魅惑する輝きに仕上がります。 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
3,198 税込3,518
12日以内出荷