3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
魁 磨き塾シリーズにプロ仕上げのコンパウンドシャンプーが登場! シャンプーするだけで、ボディーに付いた水アカ・くすみ・洗車キズ・ウォータースポット・劣化被膜などをまとめて落とします。 超微粒子パウダーが、しつこい汚れを落として塗装面を平滑にし洗車キズを消します。さらに豊富な泡がボディー表面の汚れを包み込んで落とし、ダブルの効果で塗装面をスッキリ仕上げます。 また、ワックスやコーティング施工前の下地処理にも最適。下地をキレイにすることで定着性が良くなり、ワックス本来のツヤ・耐久性を引き出します。新車から5年以上経過しているお車に特におすすめです。 超微粒子パウダー:ボディーに適した、粒子径1ミクロンのソフトコンパウンド使用。
容量(mL)750 付属品特大スポンジ(黒)×1 質量(g)850 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になる微細キズを埋めて輝きを復活させる、ノーコンパウンドタイプのキズ消しキットです。 削らずにキズを埋めながらざらつきを抑え、同時にボディー表面を新車時のような深い艶を与えます。 〈シリコーン樹脂 + ツヤ・保護成分配合〉 ボディー表面を保護して、劣化や色あせを防止します 微細なキズを埋めながら、深い艶を与えます。 コーティング施工車のキズ消しにもおすすめです。 全色対応。 綺麗に仕上げたい場合は三兄弟シリーズを段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 1粗キズの場合:長男→次男→三男を使用。 2小キズの場合:次男→三男を使用。 3微細キズの場合:三男を使用。 付属品も充実しており、専用ペフスポンジとマイクロファイバークロスが付いています。 ボディー塗装面のクリア層に付いた微細なキズを、シリコーン樹脂で埋めながら平滑にし、ざらつきを抑えボディーにまばゆい光沢を与えます。
用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。 【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約2センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く塗り込んで下さい。 ※一度に作業する範囲は、約30センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。 【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。 付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚 質量(g)163 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性傷消し
1個(100mL)
649 税込714
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1 幅(mm)312 高さ(mm)231 質量(g)1860 奥行(mm)190 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 コード長さ(m)1 パッド径(Φmm)152
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷