突然の雨でも、一発約2秒噴射してワイパーするだけで雨粒を弾く窓ガラス用撥水スプレーです。
瞬着撥水成分配合により雨の中でも窓ガラスに定着し、水弾きが悪く見えにくい視界を解消します。
驚異の噴射力!飛距離2m以上で、豪雨時でも窓ガラスに届き瞬時に撥水。
またミニバンやトラック等の広いガラスでも、驚く程簡単に施工できスピーディーに仕上がります。
さらに、重ね塗りできるので視界不良時に手軽に使用できます。
視界を切り開くような優れた撥水効果で、雨の日の運転が見やすく快適になります。
大容量220mlで、フロントガラス(普通車サイズ)約20枚分使用可能。
汚れの付着防止や、冬季の凍結対策にも最適。
幅(mm)160
高さ(mm)235
質量(g)307
タイプスプレータイプ
奥行(mm)60
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量220mL
危険物の性状水溶性
1本(220mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード