9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCウォーターゴールド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場! 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。 さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。 高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。 UV吸収剤配合。
特性撥水、耐紫外線 仕様ノーコンバウンド 適合全色対応 香り無香料 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーして拭くだけで驚異の滑りと艶・撥水・耐久性を実現したガラス系コーティング剤です。 コーティング施工車のボディーに、スプレーし付属のクロスで拭き上げるだけで、ブースター成分と被膜が密着。 強固な被膜となり、ボディーに深い艶と撥水効果を与えます。 さらに雨天時に水滴と一緒に汚れを素早く流れ落とし、雨ジミが出来にくく綺麗な状態を保ちます。 また、ボディー以外にヘッドライト、ホイール、メッキパーツ、未塗装樹脂にも使用できます。 ワンランク上のコーティングを求める方におすすめです。
付属品マイクロファイバークロス×1 質量(g)455 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性つや・撥水
1個(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

S200 CCウォーターゴールド シャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
コーティングを落とさずにスッキリ洗える、希釈タイプの洗浄用シャンプーです。 きめ細かくクリーミーでなめらかな泡立ち。泡が汚れを包み込むので洗車時のキズを防ぎ、コーティング被膜の汚れをやさしく洗浄します。 また泡切れもよく、キレート剤配合により洗車時のシミを防ぎスッキリ仕上がります。 手やボディーにもやさしい、安心のノーコンパウンド・中性タイプ。 CCウォーターゴールド(コート剤)施工車はもちろん、その他のコーティング施工車にも最適なシャンプーです。 全塗装色対応・コーティング施工車対応 たっぷり洗える濃縮タイプ(中型車約20台)
容量(mL)1000 質量(g)1087 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色対応
1本(1000mL)
999 税込1,099
当日出荷

S155 ファインフォーム カーシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
今までに無いほどキメ細かく、リッチ(豊富)な泡立ちを実現した希釈タイプの洗浄用シャンプーです。 新配合のホイップフォーム成分により、今までに無い程のボリューム感溢れる濃密泡を実現! 泡立ち・泡持ちに優れ、ボディーを豊富な泡で包み込みながら優しく洗えます。 また、コーティング施工車にも最適でコーティングは落とさずに汚れのみをしっかりと落とします。 さらに、キレート剤配合により洗車時のシミを防止し、ウォータースポットになりにくくします。 手やボディーにもやさしく、ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。
質量(g)1085 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×98×98 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1個(1000mL)
799 税込879
当日出荷

S165 CCウォーターゴールド お試しサイズ PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
「最高クラスのつや」が体感できるお試しボトル! 好評発売中のCCウォーターゴールドから初めての方でもお買い求めやすいミニサイズが新登場!洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけの簡単コーティング剤です。 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合したWコーティング効果!今までにない深い艶と透明感溢れる輝きで車全体を包み込みます。 また、いろいろな箇所に使用でき、ボディー、窓ガラスはもちろん、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分や車内のダッシュボード等にもお使いいただけます。
特性つや出し 質量(g)115 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×7日41 危険物の類別非危険物
1本(70mL)
759 税込835
当日出荷

S129 CCワックス ゴールド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
1度で2度塗り以上の艶に仕上がる、塗り込みタイプの丸缶固形ワックスです。 従来の丸缶ワックスと違い、塗り込み後の乾燥+ふき取りが不要だから作業時間が大幅に短縮でき、スピーディーに仕上げることができます。 天然のカルナバロウを精製し、厳選された中から最高品質カルナバロウのみを100%贅沢に配合し、かつてない深く濃い艶を実現しました。さらに、ガラス系ポリマーがシャープで透明感あふれる輝きを与えます。またUV吸収剤配合により、紫外線によるダメージからボディー・ワックス被膜を守ります。 きわだった艶と、最上級の仕上りを体感できるプレミアムワックスです。 全塗装色対応・ノーコンパウンドタイプ(コーティング施工車にも使用できます) ボディー以外にも、ヘッドライトやテールランプカバー・バイザー・メッキ部分に使用できます。
対応ボディー色全色 特性耐紫外線 形状固形 質量(g)270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×114×114 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g
1個(100g)
2,198 税込2,418
当日出荷

UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・普通車約4台分
用途驚異の煌めく艶と撥水を両立したガラス系コーティング剤です。 スプレーして拭くだけで車のボディーを深みのある艶で包み込みます。 雨の日や洗車時も水滴が滑り落ち、汚れが付きにくく、美しい状態を長く保ちます。 ボディー塗装面の微細キズを埋め、まるでシルクのような滑らかな手触りにします。 それにより拭き上げ時にはクロスの引っかかりが少なく、ムラなく均一にコーティングできるのでキレイに仕上がります。さらに、フルーティームスクの上品な香りで気持ち良く施工できます。愛車をドレスアップし、あなたを魅惑する輝きに仕上がります。 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・普通車約5台分
用途驚異の煌めく艶と撥水を両立したガラス系コーティング剤です。 スプレーして拭くだけで車のボディーを深みのある艶で包み込みます。 雨の日や洗車時も水滴が滑り落ち、汚れが付きにくく、美しい状態を長く保ちます。 ボディー塗装面の微細キズを埋め、まるでシルクのような滑らかな手触りにします。 それにより拭き上げ時にはクロスの引っかかりが少なく、ムラなく均一にコーティングできるのでキレイに仕上がります。さらに、フルーティームスクの上品な香りで気持ち良く施工できます。愛車をドレスアップし、あなたを魅惑する輝きに仕上がります。 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)ハイパワー力太郎 普通車用
クルマにみなぎる力を!エンジン保護・燃費改善にこれ1本。 エンジンを保護し、さらに燃費アップさせる普通車専用のエンジンオイル添加剤です。 高濃度有機モリブデン(MoDTC)を贅沢に配合。エンジン内稼動部を強力コーティングし、ピストン・シリンダーの摩擦を低減。アクセルワークが軽くなり加速性がアップし、燃費を向上させます。またオイルの極圧性・耐摩耗性・潤滑性を安定・持続させるZDD配合(摩擦調整剤)。オイル劣化を抑制し、エンジンへのダメージを軽減しエンジンを保護します。さらにシンセティックオイルにより、添加後有効成分をエンジンオイルに素早くなじませ、効果をすぐに発揮します。 エンジン音も静かになり心地いい走りを実現し、普通車の走りを改善する高性能添加剤です。 添加しやすい、じょうご付き。
用途エコカーやターボ車に対応 付属品じょうご×1 質量(g)275 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×88×58 適合車エンジン車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
1,498 税込1,648
4日以内出荷