「はんだ 無洗浄」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様ヤニ入り
質量(g)45
化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%
融点(℃)217~220
高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け
成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%
トラスコ品番849-8340
容量(mL)(フラックス)20
比重0.824(20℃)
引火点(℃)11.7
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約8.0
線径(Φmm)1.2
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハロゲン成分の意図的な含有がありません。
無洗浄タイプのRMAフラックスを使用しています。
鉛フリーはんだにお薦めの熱伝導の良い板編み仕様です。
静電気対策ケースを使用しています。
用途プリント基板のはんだ除去。
長さ(m)1.5
仕様保管に便利なチャック入り
非腐食性の無洗浄タイプ。高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、劣悪な環境下においても電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。
種別半田付け
成分ロジン系特殊合成樹脂 27~29%、活性剤 2~3%
トラスコ品番112-9979
比重0.869(20℃)
引火点(℃)11.7
絶縁抵抗(Ω)1×1012以上 (JIS Z3197.6.8.1986)
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。ハケ付きキャップ
種別半田付け
成分ロジン系特殊合成樹脂10~14%、活性剤1~3%、イソプロピルアルコール80~90%
トラスコ品番112-8325
容量(mL)(フラックス)20
比重0.824(20℃)
引火点(℃)11.7
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
絶縁抵抗1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
環境・人体への負荷を軽減。鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)
種別半田付け
成分ロジン系特殊合成樹脂10-14%、活性剤1-5%、イソプロピルアルコール80-90%
トラスコ品番113-1488
比重0.824(20℃)
引火点(℃)11.7
絶縁抵抗(Ω)1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
関連キーワード