25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
用途はんだ付けに。 トラスコ品番147-8182 全長(mm)150 質量(g)101.2 電源(V)5 消費電力(W)5 最高温度(℃)約500 RoHS指令(10物質対応)対応 こて先形状MSD-5HRT-D
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1本
608 税込669
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)電池式はんだこて
約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。
寸法(mm)222×40×28 質量(g)68 電源単3電池×4(別売) 消費電力9W 連続使用時間アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分 最高使用温度(℃)450℃以上
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186 質量(g)43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。はんだ付けに。本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。また、パソコンに接続して生じた損害についてメーカーは一切責任を負いません。
仕様電源(V):5●付属コテ先:MSD-5HRT-D●全長(mm):150●USBコネクト(電源アダプタ付属なし)●セット内容:こて台、こて先 MSD-5HRT-D●コード番号:147-8182 消費電力(W)5 最高温度(℃)約500 アズワン品番63-9531-70-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷


軸径×軸長(mm)Φ7×37 適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201 適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338 質量(g)9
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)





銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式1C型 仕様こて先先端は、鉛フリーはんだメッキ 適合GP-101S トラスコ品番438-0860 質量(g)13
1個
999 税込1,099
当日出荷

goot(太洋電機産業)RX-8シリーズ用 交換部品
グリップの最先端部を持つことのできるマイクロソルダリングにお勧めのこて部です。
トラスコ品番113-1491 質量(g)25 電源(V)AC24 消費電力(W)72 部品名称こて部 使用できるこて部RX-812AS
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
用途インサートナット用。 適応はんだごてPX280/280E用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)