「はんだごて 80w」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100
電圧(V)100
コード長さ(m)1.5
ヒーターニクロムヒーター
やすりで加工できる銅こて先
熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
質量(g)41
奥行(mm)195
電圧(V)AC100
消費電力(W)80
コード長さ(m)1.2
抵抗(Ω)2以下
リーク電圧(mV)2未満
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186
質量(g)43
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。
手元で温度調整可能です。
70Wハイパワーヒーター仕様です。
全長(mm)215
消費電力(W)70
付属品コテ先(PX-40RT-5C)
トラスコ品番305-9723
質量(g)92
電源(V)AC100
設定温度(℃)300~480
こて部コード(m)1.5
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。
こて先温度を正確にコントロール。
70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。
使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210
消費電力(W)70
付属品こて先(PX-2RT-B)
トラスコ品番305-9693
質量(g)90
温度(℃)250~450
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。
付属品こて先(PX-48RT-5C)
全長(mm)229
質量(g)85
電源(V)AC100
消費電力(W)80
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5℃
温度設定範囲(℃)200-500
RoHS指令(10物質対応)対応
●デジタル制御の温調はんだこてです。
●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。
●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
用途●表面実装からコネクターまで可能に。
付属品こて先(PX-28RT-S2C)
全長(mm)219
質量(g)70
消費電力(W)80
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1.5
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
リップル温度(℃)±5
温度設定範囲(℃)200-500
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。
優れた熱回復力(PAT.)。
連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。
鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。
電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。
工具いらずのこて先交換(PAT.)。
新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。
作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。
特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。
鉛フリー対応の鉄メッキ厚。
全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146
消費電力(W)(本体)80、(こて部)72
トラスコ品番485-4527
セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)
質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く
定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24
出力電圧(V)(ステーション部)24 AC
電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)
ヒーター(こて部)ニクロムヒーター
リップル温度(℃)±5(無負荷時)
こて部リーク電圧2mV未満
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)
アース抵抗(こて部)2Ω以下
絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)
温度設定範囲(℃)50~450
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
温度固定式
ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き
ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応
グリップの形状を追求、握りやすいグリップ
断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
付属品こて先(PX-2RT-B)
奥行(mm)220
消費電力(W)85
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5
質量(g)70
電圧(V)100
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き
全長(mm)215
消費電力(W)70
付属品こて先(PX-40RT-5CJ)
奥行(mm)215
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5
ヒーターセラミックヒーター
設定温度(℃)300~480
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付
アズワン品番4-5387-02
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。
電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時)
マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。
スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。
全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
消費電力(W)40
設定温度(℃)50~450
制御温度(℃)50~450
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番818-3698
セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台
幅(mm)115
質量(kg)1.8
高さ(mm)98
奥行(mm)146
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.2
温度精度設定温度±5℃(無負荷時)
リーク電圧(mV)2未満
こて部コード(m)1.2
アース抵抗2Ω以下
ヒーター容量(W)32
絶縁抵抗100MΩ以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。
作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。
部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。
窒素ガスでプリヒートした時のメリット
はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。
はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)80
電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)
温度設定範囲(℃)50-450
リップル温度(℃)無負荷時±5
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
出力電圧(V)24V AC
サイズ115(W)×98(H)×146(D)
セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)
トラスコ品番438-0932
質量(kg)1.8
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70
クリップ幅(mm)最大35
1個
¥758
税込¥834
当日出荷
優れた熱回復力の大熱容量タイプです。ヒーター・センサー一体型のこて先ですので、メンテナンス・交換作業が容易です。
仕様絶縁抵抗:100MΩ以上●こて部全長:158mm(1.2mコード付き)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.2m(3芯コード・アースピンプラグ付き)●付属品:こて台、標準こて先●型番:RX-802AS●本体サイズ(mm):115×146×98●重量(kg):約1.8●ステーション型
消費電力(W)80
設定温度範囲50~450
アズワン品番1-9769-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
使いやすい新設計グリップを採用により作業性アップ。
電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路
温度校正用ボリュームを標準装備。こて先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。
小型軽量のハイコストパフォーマンスモデル。
静電気に敏感な素子にも安心してご使用いただける静電対策品です。静電気を帯びやすいグリップ部およびコードに帯電防止材料を使用し、帯電しにくい構造です。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×100×57
消費電力(W)85
トラスコ品番828-3491
質量(g)266
電力(W)100
コード長さ(m)1.2(こて部~ステーション間)
本体質量(g)266(コード除く)
電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーターセラミック
温度制御方式センサーフィードバック(ON-OFF制御)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V/DC)
リーク電圧(mV)0.1以下
こて部全長(mm)195(コードアーマー除く)
こて部質量(g)41
アース抵抗0.3
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
温度設定範囲(℃)250~450
こて部電圧/100V
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×80×6
トラスコ品番112-9976
質量(g)16
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
コテ先にかかる熱負荷によって発熱量を自動的にコントロールし、一定温度に保ちます。ハイパワーセラミックヒーターによる素早い熱回復力です。断熱構造とゴムグリップカバーにより手への熱伝導を遮断します。PX-2RTシリーズは、長寿命コテ先です。直電ランプ付きです。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け
消費電力(W)85
校正証明書点検・検査書
家庭用はんだこてです(板金から電気部品のはんだ付けまで対応)。熱伝導のよい銅こて先付きです。平型ヒーターで、こて先は大きく設計してありますので、充分な蓄熱があり接合面の小さいものから大きいものまで幅広く楽にはんだ付けができます。銅こて先を使用していますので、こて先の加工がヤスリで簡単にできます。
校正証明書点検・検査書
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。手元で温度調整可能です。70Wハイパワーヒーター仕様です。
消費電力(W)70
校正証明書点検・検査書
鉛フリーはんだ対応の自動はんだ送り装置。はんだの送り量やはんだ付け時間をデジタルで管理できるはんだ送り装置です。外部入出力による外部装置との連動が可能です。はんだにV溝加工を行うことで、はんだ内部にあるフラックスのガスが逃げやすくなり、不良原因となる「はんだ・フラックスの飛散」を軽減することができます。V溝ユニット部が交換式になり、異なるはんだ径への仕様変更が容易です。片手ではんだ付け作業ができます。FD-100TA(別売)に内蔵されたスイッチでモーターをオン/オフできます。Φ0.6~1.6mmの鉛フリーはんだに対応しています。はんだ詰まりの少ないストレート送りです。お手持ちのこて部に後から装着可能です。ステーション型はんだこて(RXシリーズ)に対応しています。※対応はんだの線径ごとにV溝ユニットが異なります。 購入時にご確認ください。
仕様●定格電圧:100-240V AC50/60Hz(フリー電源&インレット)●消費電力:8W●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●対応機種:RX-802AS(RX-80GAS)●RX-852AS(RX-85GAS)●RX-822AS(RX-80/85GAS)●RX-701/711AS(RX-72GAS)●対応はんだ(鉛フリーはんだ対応):Φ0.6/0.8/1.0/1.2/1.6mm●はんだ送り速度(無負荷時):Φ0.6/0.8:4-22mm/s、Φ1.0/1.2:3-20mm/s、Φ1.6:0-16mm/s●はんだ送り時間:0-4sec●はんだ戻し量:0-5mm(一定速度)●サイズ:82×150×210mm●重量:1.5kg(コード除く)
アズワン品番67-0384-66
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
関連キーワード