こんなお得な商品も!

ホットメルト接着剤
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
HB-80用の交換ホットスティックです。
スティックは溶剤を含まない100%固形分。
接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。
成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)
適合ホットボンドHB-80
色クリア
外径(Φmm)11
溶解温度(℃)84
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm)7×100
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
直径(Φmm)11
外径(Φmm)11
成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)
適合ホットボンドHB-80
溶解温度(℃)84
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ
電圧(V)100
消費電力(W)7
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)(ノズル)160
ヒーターPTCヒーター
電源タイプAC電源式
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に
電源タイプAC電源式
仕様安全ヒューズ内蔵
付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)
トラスコ品番755-4397
寸法(mm)185×155
質量(g)220
タイプトリガータイプ
電源(V)AC100
消費電力(W)14
使用温度(℃)スティック:160
電源コード(m)約1.5
硬化時間(分)約1~4
予熱時間5~10分
発熱体PTCヒーター
適合径(Φmm)スティック:11
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード