カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
    • 電気式(11)
    • はんだごて部品(2)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(1)
  • HAKKO(白光)(73)
  • エスコ(22)
  • SURE(石崎電機製作所)(9)
  • HISATOMI(久富電機産業)(1)
  • ホーザン(4)
  • TRUSCO(1)
  • イチネンTASCO(3)
  • アズワン(2)
  • エンジニア(2)
  • ノーブランド(1)
  • ユニックス(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • メトカル(1)
  • インフリッヂ工業(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(3)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(3)
  • 100~200未満(7)
最高温度(℃)
  • 200~480(1)
  • 390(1)
  • 450(2)
  • 540(2)
  • 545(2)
  • 550(2)
  • 560(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「半田こて 100w」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V溝加工機能付きデジタルはんだ送り装置 goot(太洋電機産業)V溝加工機能付きデジタルはんだ送り装置goot(太洋電機産業)
54,980税込60,478
1個
13日以内出荷
鉛フリーはんだ対応の自動はんだ送り装置はんだの送り量やはんだ付け時間をデジタルで管理できるはんだ送り装置です。外部入出力による外部装置との連動が可能です。はんだにV溝加工を行うことで、はんだ内部にあるフラックスのガスが逃げやすくなり、不良原因となる「はんだ・フラックスの飛散」を軽減することができます。V溝ユニット部が交換式になり、異なるはんだ径への仕様変更が容易です。片手ではんだ付け作業ができます。FD-100TA(別売)に内蔵されたスイッチでモーターをオン/オフできます。Φ0.6~1.6mmの鉛フリーはんだに対応しています。はんだ詰まりの少ないストレート送りです。お手持ちのこて部に後から装着可能です。ステーション型はんだこて(RXシリーズ)に対応しています。※対応はんだの線径ごとにV溝ユニットが異なります。 購入時にご確認ください。
仕様●定格電圧:100-240V AC50/60Hz(フリー電源&インレット)●消費電力:8W●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●対応機種:RX-802AS(RX-80GAS)●RX-852AS(RX-85GAS)●RX-822AS(RX-80/85GAS)●RX-701/711AS(RX-72GAS)●対応はんだ(鉛フリーはんだ対応):Φ0.6/0.8/1.0/1.2/1.6mm●はんだ送り速度(無負荷時):Φ0.6/0.8:4-22mm/s、Φ1.0/1.2:3-20mm/s、Φ1.6:0-16mm/s●はんだ送り時間:0-4sec●はんだ戻し量:0-5mm(一定速度)●サイズ:82×150×210mm●重量:1.5kg(コード除く)アズワン品番67-0384-66
デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて RX-280シリーズgoot(太洋電機産業)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
板金用はんだこて goot(太洋電機産業)板金用はんだこてgoot(太洋電機産業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
家庭用はんだこて goot(太洋電機産業)家庭用はんだこてgoot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
やすりで加工できる銅こて先 熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
パワーコントローラー goot(太洋電機産業)パワーコントローラーgoot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付
仕様ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番468-6942ブラック質量(g)155電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz使用範囲(白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×125電源コード(m)1.8可変範囲(%)0~100
静電対策ミニステーション goot(太洋電機産業)静電対策ミニステーションgoot(太洋電機産業)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
使いやすい新設計グリップを採用により作業性アップ。 電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路 温度校正用ボリュームを標準装備。こて先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。 小型軽量のハイコストパフォーマンスモデル。 静電気に敏感な素子にも安心してご使用いただける静電対策品です。静電気を帯びやすいグリップ部およびコードに帯電防止材料を使用し、帯電しにくい構造です。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×100×57消費電力(W)85トラスコ品番828-3491質量(g)266電力(W)100コード長さ(m)1.2(こて部~ステーション間)本体質量(g)266(コード除く)電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)ヒーターセラミック温度制御方式センサーフィードバック(ON-OFF制御)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V/DC)リーク電圧(mV)0.1以下こて部全長(mm)195(コードアーマー除く)こて部質量(g)41アース抵抗0.3定格電圧 AC V100(50/60Hz)温度設定範囲(℃)250~450こて部電圧/100V
即熱はんだこて goot(太洋電機産業)即熱はんだこてgoot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210消費電力(W)90/15仕様強・標準の2段切換式トラスコ品番364-2305質量(g)65電源(V)AC100最高温度(℃)560/390標準こて先TQ-77RT-B
鉛フリーはんだ対応温調はんだこて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105消費電力(W)160付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
パワーコントローラー goot(太洋電機産業)パワーコントローラーgoot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
はんだこて 200W相当 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)はんだこて 200W相当 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
金属製品のはんだ付けに適したハイパワータイプ!高効率低消費電力で経済的な省エネタイプ断熱効果の高い木製グリップを使用こて先は作業に合わせて加工できる銅こて先を標準装備ニクロムヒーター型
仕様サイズ:370mm●重量:610g消費電力(W)160最高温度(℃)540アズワン品番63-5407-40-22校正証明書点検・検査書
家庭用ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 BNシリーズ goot(太洋電機産業)家庭用ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 BNシリーズgoot(太洋電機産業)
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
家庭用はんだこてです(板金から電気部品のはんだ付けまで対応)。熱伝導のよい銅こて先付きです。平型ヒーターで、こて先は大きく設計してありますので、充分な蓄熱があり接合面の小さいものから大きいものまで幅広く楽にはんだ付けができます。銅こて先を使用していますので、こて先の加工がヤスリで簡単にできます。
校正証明書点検・検査書
板金用 出荷前点検検査書付 HPシリーズ goot(太洋電機産業)板金用 出荷前点検検査書付 HPシリーズgoot(太洋電機産業)
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
板金用、電気部品のハンダ付け。高効率低消費電力で経済的です(省エネタイプ)。断熱効果の高い木製グリップを使用しています。こて先は作業にあわせて加工できる銅こて先を標準にしています。RoHS対応品です。
校正証明書点検・検査書
即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1本
15日以内出荷
即熱はんだこて強弱2段階切り替え
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):210●質量(g):65消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-27-22校正証明書点検・検査書
即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1本
17日以内出荷
即熱はんだこて疲れにくいエルゴグリップ強弱2段階切り替え
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):167●質量(g):90消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-17-22校正証明書点検・検査書
ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
32,980税込36,278
1セット
13日以内出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452消費電力(W)65設定温度範囲200~480アズワン品番61-2183-87-22校正証明書点検・検査書
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら