プリント基板をはんだ槽にディッピングする際、プリント基板を確実にホールドします。
適合基板サイズ最大250mm
トラスコ品番850-0118
材質SUS
幅(mm)(ツメ)55
奥行(mm)260
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)14
長さ(m)約4.1
線径(Φmm)0.8
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186
質量(g)43
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)18
長さ(m)約3.0
線径(Φmm)1
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け
成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%
トラスコ品番849-8340
容量(mL)(フラックス)20
比重0.824(20℃)
引火点(℃)11.7
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。
付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)
トラスコ品番628-6862
電源(V)100
消費電力(W)30
最高温度(℃)約450
電源コード(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)11
長さ(m)約5.5
線径(Φmm)0.6
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
関連キーワード