3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番387-1410 適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g)75 定格電圧(V)100(AC50/60Hz) 使用範囲100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39 コントロール幅約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節 トラスコ品番468-6934 質量(g)150 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く) 使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付 アズワン品番4-5387-02
1個
7,598 税込8,358
当日出荷