カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
    • 静電気測定器(1)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(47)
  • マキタ(1)
  • SK(新潟精機)(146)
  • マザーツール(51)
  • 丸井計器(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(318)
  • テクロック(303)
  • Peacock(尾崎製作所)(46)
  • カネテック(18)
  • ライン精機(4)
  • ホーザン(757)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(533)
  • エスコ(358)
  • RS PRO(328)
  • 長野計器(292)
  • ナリカ(274)
  • オーツカ光学(273)
  • アズワン(229)
  • クリアー光学(170)
  • testo(テストー)(159)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだこてテスター 校正証明書付 goot(太洋電機産業)はんだこてテスター 校正証明書付goot(太洋電機産業)
89,980税込98,978
1個
16日以内出荷
こて先温度、リーク電圧、アース抵抗測定可能数秒でこて先温度を実測200回以上測定可能ピークホールド機能搭載センサーアラーム機能搭載オートパワーOFF機能搭載
仕様こて先温度測定●リーク電圧測定●アース抵抗測定●幅×奥行×高さ(mm):185×160×58●質量(kg):1●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番61-4483-99-20校正証明書一般校正
こて先温度計 校正証明書付 goot(太洋電機産業)こて先温度計 校正証明書付goot(太洋電機産業)
34,980税込38,478
1個
14日以内出荷
数秒でこて先温度を実測200回以上測定可能ピークホールド機能搭載センサーアラーム機能搭載オートパワーOFF機能搭載
仕様電源:単3電池×4本●幅(mm):83●奥行(mm):38●高さ(mm):140●質量(g):150●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)0~700アズワン品番61-4483-95-20校正証明書一般校正
スタンドルーペ クリップ・サポ goot(太洋電機産業)スタンドルーペ クリップ・サポgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
カバー付きクリップで対象物をホールドします。
寸法(mm)110×130×105質量(g)460倍率約2×レンズΦ60mmガラス製レンズベース寸法(mm)50×50対象(固定物(目安))5~145mmアズワン品番4-5386-01開口幅(mm)最大12(クリップ)
センサーユニット goot(太洋電機産業)センサーユニットgoot(太洋電機産業)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
TM-100/200のセンサー部に接続。狭い場所での測定が可能になります。
トラスコ品番486-1396質量(g)210コード長さ(m)Φ4×1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×100×28
はんだこてテスター goot(太洋電機産業)はんだこてテスターgoot(太洋電機産業)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
お使いのはんだこてのこて先温度、リーク電圧、アース抵抗をこれ一台で測定できます。200回以上測定可能な寿命が長く経済的な温度センサー(PAT.P)コンパレータ機能:測定値から自動的に合否を判定する機能で、表示値を読み取らなくてもご使用のはんだこてが基準を満たしているか確認することができます。あらかじめ設定した上限値/下限値の範囲内に測定値があれば合格判定となり、緑色ランプ点灯+ブザー音を出力します。範囲外であれば赤色ランプが点灯します。表示値ホールド機能:表示値ホールド機能により、測定値をデータシート等に書き込むときなど表示値をホールドさせることで簡単に読み取ることができます。(温度測定ではピークホールドとして機能します。)オートゼロ機能:リーク電圧・アース抵抗測定時、回路の温度変化や経年変化によるゼロ点誤差を内部回路上でリセットします。センサーアラーム機能(PAT.P):センサーのダメージ値を積算し、設定した数値に達したらセンサーアラームランプによりセンサーの交換時期を通知する機能です。はんだ付けに必要な幅広い温度領域0~700度に対応し、誤差はフルスケールの±0.5%(センサー誤差含まず)。こて先の接触面に対してセンサーが密着し易くあて易い構造のため、こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。センサー部はお客様自身で簡単に交換可能です。
分解能(電圧)0~99.9mV:0.1mV、100~200mV:1mV オートレンジ、(抵抗)0~99.9Ω:0.1Ω、100~200Ω:1Ω オートレンジ付属品センサー 3個、アース接続リード、ヒューズ、変換アダプター、電源コードトラスコ品番442-3691質量(kg)1測定範囲0~200Ω定格電圧100-240V AC 50/60Hz温度(℃)(確度)0~500→±3/501~700→±4(センサー誤差含まず)定格電流(A)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×160×58温度測定範囲(℃)(センサー:TM-100S) 0~500、(プローブ:TM-100SP)0~700分解能(℃)1動作環境0~40℃、20~85%RH(結露なきこと)
表面抵抗計 goot(太洋電機産業)表面抵抗計goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷
簡単操作の小型表面抵抗計。床、作業台、導電性素材や帯電防止素材の表面抵抗率(Ω/sq)、表面から接地までの抵抗値(Ω)、2点間表面抵抗値(Ω)が測定できます。9V(006P)乾電池使用のコンパクトサイズ。ボタンを押すだけの簡単測定。測定結果は3色LEDですばやく視認てきます。
測定範囲(表面抵抗率、表面~接地抵抗/2点間抵抗)103~1012Ω/sq付属品接地線 2本トラスコ品番838-5035電圧(V)9定格電圧(V)9(006P 乾電池)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×96×26
センサープローブ goot(太洋電機産業)センサープローブgoot(太洋電機産業)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
測定温度範囲(℃)0~700トラスコ品番486-1388寸法(mm)Φ8×1200質量(g)30
こて先温度計 goot(太洋電機産業)こて先温度計goot(太洋電機産業)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。
用途はんだこてのコテ先温度測定に。測定範囲0-700℃トラスコ品番407-2570質量(g)150電源単3電池×4本寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×38×140
替センサーセット3組TM-100用 goot(太洋電機産業)替センサーセット3組TM-100用goot(太洋電機産業)
799税込879
1セット(3個)
当日出荷
用途はんだこて TM-200用替センサー質量(g)10トラスコ品番407-2588
pHメーター Routine PRo用 オプション goot(太洋電機産業)pHメーター Routine PRo用 オプションgoot(太洋電機産業)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷
測定範囲(pH)0~14
pHメーター ExpeRt PRo用 オプション goot(太洋電機産業)pHメーター ExpeRt PRo用 オプションgoot(太洋電機産業)
50,800税込55,880
1個
当日出荷
アズワン品番1-5101-04種別メンテナンス・フリ-の固体電解質3-in-1pH電極シャフトポリマー(PEEK)温度範囲(℃)0~60測定範囲(pH)0~14
ターミナルプレート goot(太洋電機産業)ターミナルプレートgoot(太洋電機産業)
499税込549
1個
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら