8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セットのはんだは鉛入りです。 銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
用途鈑金用フラックス・はんだセット セット内容板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個 成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% 容量(mL)25
1セット
999 税込1,099
当日出荷

銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% セット内容フラックス単体 種別半田付け 危険物の類別非危険物
1本(25mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)板金用はんだ ヤニ無
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し 質量(g)34 長さ(m)約2.2 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn45%-Pb55% 融点(℃)183-227
1個
389 税込428
当日出荷

ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き
全長(mm)215 消費電力(W)70 付属品こて先(PX-40RT-5CJ) 奥行(mm)215 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 設定温度(℃)300~480 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

goot(太洋電機産業)高密度実装用はんだ
エコ商品
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)9 長さ(m)約5.2 線径(Φmm)0.6 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

goot(太洋電機産業)電気部品用はんだ
エコ商品
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)25 長さ(m)約2.2 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g)45 仕様ヤニ入り 質量(kg)0.045 化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5% 融点(℃)217~220
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)模型工作用はんだ
エコ商品
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)18 長さ(m)約2.8 線径(Φmm)1.2 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷