17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)14 長さ(m)約4.1 線径(Φmm)0.8 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
319 税込351
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約19 線径(Φmm)0.8 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186 質量(g)43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)精密プリント基板用はんだ
エコ商品
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)12 長さ(m)約3.9 線径(Φmm)0.8 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

goot(太洋電機産業)精密プリント基板用はんだ
エコ商品
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約22 線径(Φmm)0.8 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約8.0 線径(Φmm)1.2 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

goot(太洋電機産業)高密度実装用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)11 長さ(m)約5.5 線径(Φmm)0.6 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
359 税込395
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)18 長さ(m)約3.0 線径(Φmm)1 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
319 税込351
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約34 線径(Φmm)0.6 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)34 長さ(m)約2.2 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn50%-Pb50% 融点(℃)183-215
1個
399 税込439
当日出荷

電気用フラックスBS-55と家庭電気器具用はんだSD-67のセットです。電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8% 容量(mL)25
1セット
699 税込769
当日出荷

精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43 消費電力(W)15 最高温度(℃)380 アズワン品番61-4485-70-22 校正証明書点検・検査書
1本
13,980 税込15,378
22日以内出荷

精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43 消費電力(W)20 最高温度(℃)420 アズワン品番61-4485-72-22 校正証明書点検・検査書
1本
13,980 税込15,378
20日以内出荷

連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。 消費電力(W)65 制御温度(℃)200~480 トラスコ品番387-1452 セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属) 幅(mm)115 質量(kg)1.5 高さ(mm)98 奥行(mm)146 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.5 電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ) 標準こて先PX-60RT-B ステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D) ステーション質量(kg)約1.5(コード除く) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 ステーション出力24V こて部消費電力60W(24V) こて部リーク電圧2mV未満 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く) こて部質量(g)44(コード除く) ヒーター容量(W)60
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452 消費電力(W)65 設定温度範囲200~480 アズワン品番61-2183-87-22 校正証明書点検・検査書
1セット
31,980 税込35,178
18日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コテ先にかかる熱負荷によって発熱量を自動的にコントロールし、一定温度に保ちます。ハイパワーセラミックヒーターによる素早い熱回復力です。断熱構造とゴムグリップカバーにより手への熱伝導を遮断します。PX-2RTシリーズは、長寿命コテ先です。直電ランプ付きです。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け
消費電力(W)85 校正証明書点検・検査書
1本
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)