3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング 粒子保持能(μm)11 対応商品国産ろ紙:No.1 厚さ(mm)0.18 JIS規格1種(JISP3801)相当 坪量(g/m2)88 灰分含有率(%)0.06 荷重容量 ろ過速度中速(40s/100mL) 仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40 グレード#1
1箱(100枚)ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。 ブロッティング用ろ紙の定番です。 サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。 中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。
グレード3MMChr 厚さ(mm)0.34 坪量(g/m2)185 吸水速度(mm/30min)130
1箱(100枚)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。薄手で吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析・分離に適します。
グレード1Chr 吸水速度(mm/30min)130 厚さ(mm)0.18 坪量(g/m2)87
1箱(100枚)
3,798 税込4,178
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)