「定性ろ紙」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム)
農業分野:土壌分析、種子検査
食品分野:固形食材の分離、液体の抽出
定性分析の基礎学習
大気汚染モニタリング
粒子保持能(μm)11
対応商品国産ろ紙:No.1
厚さ(mm)0.18
JIS規格1種(JISP3801)相当
坪量(g/m2)88
灰分含有率(%)0.06
荷重容量中
ろ過速度中速(40s/100mL)
仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40
グレード#1
粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。
入数(枚)100
仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.101、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.21、灰分(%):0.06、重量(g/m2):92、初期ろ過速度(秒):12
タイプ円形
ろ紙5
タイプ円形
ろ紙42
ろ紙番号5C(類似国産番号)
タイプ円形
ろ紙41
ろ紙番号5A(類似国産番号)
グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。
吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。
粒子保持能(μm)8
質量(g/m2)97
灰分0.06%
対応商品国内ろ紙:No.2
厚さ(mm)0.19
仕様国産ろ紙相当品No.2
入数(枚)100
JIS規格2種相当
ろ水時間(s)55(初期)
微細な粒子のろ過に適しています。グレード1と比較して約2倍の厚さがあります。荷重容量が大きいため、多量の沈殿物を保持しても目詰まりしにくいこと、湿潤強度が強くブフナーロートでのろ過に用いることなどが特徴です。吸収性も大きく、サンプルキャリアとしても適しています。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。
粒子保持能(μm)6
灰分0.06%
ろ過速度90秒(初期)
坪量(g/m2)187
厚さ(mm)0.39
定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。
入数(枚)100
仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:─、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.06、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):250
タイプ円形
ろ紙4
ろ紙番号101(類似国産番号)
タイプ円形
ろ紙6
ろ紙番号131(類似国産番号)
アズワン品番2-324-09
タイプ角形
ろ紙41
ろ紙番号5A(類似国産番号)
1箱(100枚)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
タイプ円形
ろ紙40
ろ紙番号5B(類似国産番号)
タイプ角形
ろ紙1
ろ紙番号1(類似国産番号)
タイプ円形
ろ紙50
ろ紙番号4(類似国産番号)
タイプ円形
ろ紙540
タイプ円形
ろ紙グレード2V
グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。
入数(枚)100
仕様JIS規格:3種、国産ろ紙相当品:No.131、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.1~0.2、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):175
タイプ円形
ろ紙44
ろ紙番号6(類似国産番号)
アズワン品番2-320-09
タイプ角形
ろ紙4
ろ紙番号101(類似国産番号)
1箱(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
タイプ円形
ろ紙3
タイプ円形
ろ紙43
ろ紙番号3(類似国産番号)
アズワン品番2-325-09
タイプ角形
ろ紙42
ろ紙番号5C(類似国産番号)
1箱(100枚)
¥57,980
税込¥63,778
19日以内出荷
アズワン品番2-323-09
タイプ角形
ろ紙40
ろ紙番号5B(類似国産番号)
1箱(100枚)
¥59,980
税込¥65,978
19日以内出荷
定性ろ紙グレード1を小さくカットしたサイズです。
アズワン品番2-327-09
タイプ角形
ろ紙50
ろ紙番号4(類似国産番号)
1箱(100枚)
¥59,980
税込¥65,978
83日以内出荷
関連キーワード