足踏みポンプ+シリンダー駆動による電源不要の静音設計。オールステンレス材質。本体の重量7.3KG、軽量、コンパクト。簡単に移動設置。市販のアルコールボトル(上部プッシュ式)適用(一部除く)
用途ご家庭・職場・学校・デパート・スーパー・コンビニ・レストラン・ホテル・イベント会場・競技場など幅広い場所での設置
付属品消毒・洗浄用アルコール約70%4L、500mLボトル
材質ステンレス
本体質量(kg)7.3
高さ調整範囲(mm)1050~1350
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
使いまわしの良い全長焼き入れ刃で切れ味抜群!
用途木工用 合板・石膏ボード 塩ビ樹脂・ベニア
切断有効長さ(mm)90
全長(mm)172
刃厚(mm)0.9
1インチ当たり山数9
1パック(3枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
用途FRP・樹脂・金属・磁器タイル・目地
刃厚(mm)10
LEDビーズランプがランプ管に使われております。
発するライトによりその光源に蚊を誘い出します。
ファンによる空気によりすばやく蚊を収集ボックスに吸収し、蚊は乾燥して死滅いたします。
無毒で、煙も臭いも無し。
用途光触媒吸収蚊取り器
色ホワイト
サイズ(cm)横12×高さ22
電圧(V)5
消費電力(W)5
電源USB電源
アズワン品番64-5212-74
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
刃ブレを抑える厚刃・放熱効果抜群の穴あきブレード・コンビ刃採用
用途金属・解体用 軟鉄・非鉄金属 ステンレス・FRP 釘入り木材・塩ビ等
刃厚(mm)1.3
1インチ当たり山数10/14
『プロが求める安全・耐久性』
生産物賠償責任保険付
JIS規格JIS玉掛索 クレーン安全規則第219条適合
接合面に自信あり!(接合部にこだわり、滑らかに接合しているため、引っ掛かりや跳ねを極限に抑えました。)
14/18山コンビ刃採用(14山の切れ味と18山の切断面の美しさを兼ね備えたコンビネーション刃を採用、良いとこ取りのブレードです。)
素材厳選!(バイメタルのM42を採用!刃先が欠けにくく耐久性、耐熱性を向上。ピッチのコンビネーションとウェーブ刃により低騒音、低振動を実現!それにより切断精度を上げ最高の切れ味に!)
幅(mm)13
山数14/18コンビ刃
抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。)
優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。)
使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)
材質ポリエステル
逆さ使用OK・水置換性(浸透性に優れています。)
容量(mL)420
危険等級Ⅲ
溶剤250mL
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
羽根がないため髪の毛が巻き込まれず安全性UP
360度どんな角度にも調節可能
最大6時間利用&USB充電対応
低振動設計
用途首からかける羽根なし扇風機
色白
電源USB充電式(2000mA充電池)
連続使用時間(時間)低速:約6、中速:約4、高速:約2
風量調整3段階
アズワン品番64-5212-75
1台
¥3,890
税込¥4,279
欠品中
現場のお片づけに役立つ、折りたたみバケット登場。持って行く時は折りたたんで、帰りは広げて後片付け。
BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
用途金属全般
刃長(mm)43
刃幅(mm)32
刃厚(mm)1.3
1パック
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
用途FRP・樹脂・金属
刃厚(mm)1
BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
用途木工・樹脂・石膏ボード
『プロが求める安全・耐久性』
生産物賠償責任保険付
JIS規格JIS玉掛索 クレーン安全規則第219条適合
指先W加工・手のひら文様グリップ・ストレッチ素材採用・手首アジャスト・洗濯が可能で素早く乾く!手になじむ使い心地!
入数(双)1
材質手の平部:人工皮革、手の甲部:ポリエステル・スパンテックス
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
コンパクトな多機能ファン、どこでも涼風
材質アルミニウム合金&ABS樹脂
直径(Φmm)206
高さ(mm)伸縮時:306~1038
質量(g)1100
消費電力(W)1.3~4.8
騒音値(dB)30~40
風速(m/s)2.3~4.0
電池リチウムイオンバッテリー18650
バッテリー電圧(V)3.7
充電電圧(V)DC5
充電電流(A)2
充電時間(時間)6以上
バッテリー容量(mAh)7200
アズワン品番64-5212-80
使用時間(時間)6~24
羽根径(Φmm)206
1台
¥8,190
税込¥9,009
4日以内出荷
返し刃廻し挽き!・穴あけ・曲線自由自在!
用途ボード用 石膏ボード・ベニア 合板・塩ビ樹脂
切断有効長さ(mm)75
全長(mm)152
刃厚(mm)1.3
1インチ当たり山数7
1パック(3枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード