商品豆知識
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状ソケット
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類ステンレス管用継手
形状ソケット
材質ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状ソケット
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状ソケット
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状ソケット
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状ソケット
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状エルボ
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類ステンレス管用継手
形状エルボ90°
材質ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状エルボ
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状チーズ
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状エルボ
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類ステンレス管用継手
形状ソケット
材質ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類ステンレス管用継手
形状エルボ
材質ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状レジューサー
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類ステンレス管用継手
形状エルボ90°
材質ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類ステンレス管用継手
形状ソケット
材質ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状水栓ティー
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状座付水栓エルボショート2
呼び径(B)1/2
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状ユニオンソケット
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状ベアソケット
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状座付水栓ティー
呼び径(B)1/2
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状キャップ
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
呼び径(B)1/2
呼び径(Su)13
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状90°エルボ
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3485)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状雄アダプタ付ソケット2型
呼び径(B)1.1/4
呼び径(Su)30
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3490)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状雄アダプタ付ソケット2型
呼び径(B)2
呼び径(Su)60
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3527)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状レジューサ付短管
呼び径(Su)25×20
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3510)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状メスアダプタ付ティー
呼び径(B)3/4
呼び径(Su)40
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3521)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状ティー付短管
呼び径(Su)40×25
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3520)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状ティー付短管
呼び径(Su)40×20
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3501)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状キャップ
呼び径(Su)25
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SCS13 ナイロン66GF30
形状ベアソケット
調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SCS13 ナイロン66GF30
形状フランジアダプタ
調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SCS13 ナイロン66GF30
形状キャップ
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3476)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状メスアダプタ付90°エルボ
呼び径(B)1
呼び径(Su)25
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3474)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状メスアダプタ付90°エルボ
呼び径(B)1/2
呼び径(Su)13
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3483)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状メスアダプタ付90°エルボ
呼び径(B)2
呼び径(Su)60
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3466)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状オスアダプタ付90°エルボ2型
呼び径(B)1
呼び径(Su)30
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3469)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状オスアダプタ付90°エルボ2型
呼び径(B)1.1/2
呼び径(Su)40
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3460)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状片ソケット45°エルボ
呼び径(Su)50
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ