12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比161 出力(kW)0.38 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比41 出力(kW)0.38 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比81 出力(kW)0.38 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比57 出力(kW)0.38 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)0.38 減速比105 定格トルク(N・m)167 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容モーメント(N・m)882 種類ギヤヘッド
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比121 出力(kW)0.38 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比105 出力(kW)0.375 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)1.5未満 ロストモーション(arc.min.)1.5未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容出力回転数(min-1[r.p.m])33 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比57 出力(kW)0.339 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)151 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)1.5未満 ロストモーション(arc.min.)1.5未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容出力回転数(min-1[r.p.m])61 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比121 出力(kW)0.375 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)1.5未満 ロストモーション(arc.min.)1.5未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容出力回転数(min-1[r.p.m])29 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比161 出力(kW)0.375 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)1.5未満 ロストモーション(arc.min.)1.5未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容出力回転数(min-1[r.p.m])22 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比81 出力(kW)0.375 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)1.5未満 ロストモーション(arc.min.)1.5未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容出力回転数(min-1[r.p.m])43 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比41 出力(kW)0.242 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)108 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)1.5未満 ロストモーション(arc.min.)1.5未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容出力回転数(min-1[r.p.m])75 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)