3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比43 出力(kW)0.26 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])30 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)58 許容モーメント(N・m)196 バックラッシ(arc.min.)less than 1.5 ロストモーション(arc.min.)less than 1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)20 モーメント剛性(Nm/arc.min.)117 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
169,800 税込186,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)0.26 減速比43 定格トルク(N・m)58 定格回転数(min-1[r.p.m])30 定格寿命(時間)6000 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500 バックラッシ(arc.min.)less than 1.5 ロストモーション(arc.min.)less than 1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)20 モーメント剛性(Nm/arc.min.)117 許容モーメント(N・m)196 種類ギヤヘッド
1台
169,800 税込186,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 直交入力タイプ。バックラッシュ1.5分以内。ロストモーション1.5分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比43 出力(kW)0.26 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])30 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)58 許容モーメント(N・m)196 バックラッシ(arc.min.)less than 2 ロストモーション(arc.min.)less than 2 ねじり剛性(Nm/arc.min.)20 モーメント剛性(Nm/arc.min.)117 許容出力回転数(min-1[r.p.m])81 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
349,800 税込384,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)