「e-153」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)1.758 減速比153 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)784 許容モーメント(N・m)2156 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)196 モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176 許容出力回転数(min-1[r.p.m])20 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
479,800 税込527,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比153 出力(kW)0.924 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)412 許容モーメント(N・m)1666 バックラッシ(arc.min.)1.5未満 ロストモーション(arc.min.)1.5未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)108 モーメント剛性(Nm/arc.min.)391 許容出力回転数(min-1[r.p.m])20 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
429,800 税込472,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比153 出力(kW)1.76 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)784 許容モーメント(N・m)2156 バックラッシ(arc.min.)1未満 ロストモーション(arc.min.)1未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)196 モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比153 出力(kW)0.92 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)412 許容モーメント(N・m)1666 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)108 モーメント剛性(Nm/arc.min.)931 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比153 出力(kW)0.22 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)98 許容モーメント(N・m)686 バックラッシ(arc.min.)1.5未満 ロストモーション(arc.min.)1.5未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)47 モーメント剛性(Nm/arc.min.)421 許容出力回転数(min-1[r.p.m])23 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
429,800 税込472,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)1.099 減速比153 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)490 許容モーメント(N・m)1764 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)255 モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960 許容出力回転数(min-1[r.p.m])20 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
519,800 税込571,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比153 出力(kW)0.22 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)98 許容モーメント(N・m)686 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)47 モーメント剛性(Nm/arc.min.)421 許容出力回転数(min-1[r.p.m])23 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比153 出力(kW)1.099 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)490 許容モーメント(N・m)1764 バックラッシ(arc.min.)1未満 ロストモーション(arc.min.)1未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)225 モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960 許容出力回転数(min-1[r.p.m])20 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
369,800 税込406,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)