6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比103 出力(kW)0.26 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])30 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)58 許容モーメント(N・m)196 バックラッシ(arc.min.)less than 1.5 ロストモーション(arc.min.)less than 1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)20 モーメント剛性(Nm/arc.min.)117 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
169,800 税込186,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比243 出力(kW)0.22 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)98 許容モーメント(N・m)686 バックラッシ(arc.min.)1.5未満 ロストモーション(arc.min.)1.5未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)47 モーメント剛性(Nm/arc.min.)421 許容出力回転数(min-1[r.p.m])14 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
429,800 税込472,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比189 出力(kW)0.22 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)98 許容モーメント(N・m)686 バックラッシ(arc.min.)1.5未満 ロストモーション(arc.min.)1.5未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)47 モーメント剛性(Nm/arc.min.)421 許容出力回転数(min-1[r.p.m])19 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
429,800 税込472,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比103 出力(kW)0.26 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])30 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)58 許容モーメント(N・m)196 バックラッシ(arc.min.)2未満 ロストモーション(arc.min.)2未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)20 モーメント剛性(Nm/arc.min.)117 許容出力回転数(min-1[r.p.m])81 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
349,800 税込384,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)0.22 減速比189 定格トルク(N・m)98 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 許容出力回転数(min-1[r.p.m])19 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)47 モーメント剛性(Nm/arc.min.)421 許容モーメント(N・m)686 種類ギヤヘッド
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)0.22 減速比243 定格トルク(N・m)98 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 許容出力回転数(min-1[r.p.m])14 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)47 モーメント剛性(Nm/arc.min.)421 許容モーメント(N・m)686 種類ギヤヘッド
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)