汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。
材質線:スチールヨリ線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10P=1.5
外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20
線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
重研削に最適です。ワイヤーを束ねて捻っているため、強力な研削力を発揮します。鉄板コンクリート剥離に最適です。切断面のバリ取り、錆落しにも適しています。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。
材質線:スチール線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10P=1.5
外径(mm)70・金具径:64・毛丈:25
線径(mm)線種:オイルテンパード線・0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途125mm、150mm電気ディスクグラインダー用カップブラシ。
材質線:スチールヨリ線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500
ねじ径M16
外径(mm)90・金具径:86・毛丈:30
線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード